LOVEJOY 68514436624 Spacer Hub, Bore 7/8 Inch, Keyway 3/16 x 3/32 Inch, Cast Iron | AK4AEX 36624 / 8SCH 7/8

LOVEJOY 68514436624 Butuc distanțier, alezaj 7/8 inch, canelură 3/16 x 3/32 inch, fontă

Element: AK4AEX Model: 68514436624Crucea Ref: 36624 / 8SCH 7/8
€125.94 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 4
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHub tip SC
Dimensiunea canalului7 / 8 "
Tip alezajA terminat Bore
CuloriGri
Tip cuplajS-Flex
Dimensiunea L1.72 "
Dimensiune SL0.66 "
Putere nominală la 100 RPM1.8hp
Putere nominală la 1200 RPM22hp
Putere nominală la 1800 RPM32hp
Putere nominală la 3600 RPM65hp
Hub #8SCH
Dimensiunea cheii3 / 16 "x 3 / 32"
MaterialFontă
Max. Plictisit1.875 "
Max. Viteză4500 rpm
Cuplul nominal (cu manșon EPDM)1135 In.Lbs.
În afara Dia.3.25 "
Fir3 / 8-16
Rigiditate la torsiune4335 in.lbs./rad

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea canaluluiDimensiunea cheiiÎn afara Dia.Dimensiunea LDimensiune SLMax. PlictisitMaterialTip cuplajPreț
LOVEJOY 68514436592 Butuc distanțier, alezaj 7/8 inch, canal de cheie 3/16 x 3/32 inch, fontă | AK3ZCW 36592 / 5SCH 7/8 685144365927 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"2"1.09 "0.54 "1.125 "FontăS-Flex€68.21
RFQ
LOVEJOY 68514436601 Butuc distanțier, alezaj 7/8 inch, canal de cheie 3/16 x 3/32 inch, fontă | AK4ACT 36601 / 6SCH 7/8 685144366017 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"2.5 "1.22 "0.63 "1.375 "FontăS-Flex€76.75
RFQ
LOVEJOY 68514436602 Butuc distanțier, alezaj 1 inch, canal de cheie 1/4 x 1/8 inch, fontă | AK4ACW 36602 / 6SCH 1 685144366021"1 / 4 "x 1 / 8"2.5 "1.22 "0.63 "1.375 "FontăS-Flex€76.75
RFQ
LOVEJOY 68514436603 Butuc distanțier, alezaj 1-1/8 inch, canal de cheie 1/4 x 1/8 inch, fontă | AK4ADA 36603 / 6SCH 1-1/8 685144366031-1/8 "1 / 4 "x 1 / 8"2.5 "1.22 "0.63 "1.375 "FontăS-Flex€76.75
RFQ
LOVEJOY 68514436604 Butuc distanțier, alezaj 1-1/4 inch, canal de cheie 1/4 x 1/8 inch, fontă | AK4ADE 36604 / 6SCH 1-1/4 685144366041-1/4 "1 / 4 "x 1 / 8"2.5 "1.22 "0.63 "1.375 "FontăS-Flex€76.75
RFQ
LOVEJOY 68514436605 Butuc distanțier, alezaj 1-3/8 inch, canal de cheie 5/16 inch, fontă | AK4ADJ 36605 / 6SCH 1-3/8 685144366051-3/8 "5 / 16 "x 5 / 32"2.5 "1.22 "0.63 "1.375 "FontăS-Flex€76.75
RFQ
LOVEJOY 68514436612 Butuc distanțier, alezaj 7/8 inch, canal de cheie 3/16 x 3/32 inch, fontă | AK4ADT 36612 / 7SCH 7/8 685144366127 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"2.81 "1.47 "0.71 "1.625 "FontăS-Flex€85.28
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514436624 Butuc distanțier, alezaj 7/8 inch, canelură 3/16 x 3/32 inch, fontă
€125.94 /unitate