LOVEJOY 68514461465 Păianjen de cuplare cu fălci, cu element, centru deschis, poliuretan | AM9MAG 61465 / CJ 42 SPIDER 80A MALE

LOVEJOY 68514461465 Spider cuplare maxilară, cu element, centru deschis, poliuretan

Articol: AM9MAG Model: 68514461465Ref Cruce: 61465 / CJ 42 SPIDER 80A MALE
€48.02 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 5
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSeria CJ Spider
Deplasarea unghiulară0.07 "
Dezalinierea unghiulară0.90 grade până la 1.30 de grade.
Dezalinierea axială0.039 "până la 252"
CuloriAlbastru
Tip cuplajInsert elastomeric
Inchi cubici11.0502 Cu.In.
Dimensiunea G1.02 "
Dimensiuni1.81 "
Deplasare0.07 "
Distanța dintre păianjen și fața butucului (dimensiunea CL)0.12 "
În interiorul Dia.1.81 "
Materialpoliuretan
Max. Deplasare unghiulară (Δ Ka), n=1500 [1/min]1 grade
Max. Deplasarea axială0.079 "
Max. Deplasarea axială (Δ Ka)0.079 "
Max. Nealiniere axială (In.)0.039 - 252 "
Max. Paralel Misalignment (In.)0.008 - 0.027 "
Max. Deplasarea radială0.012 "
Max. Deplasarea radială (Δ Kr)0.012 "
Max. Viteză7100 rpm
Max. Temp. Gama (F)-40 de grade. până la 248 de grade F
Max. Cuplul1637 in-lbs.
Cuplu nominal823 in-lbs.
Gama normală de temperatură-40 Deg. până la 212 de grade. F
În afara Dia.3.74 "
Nealinierea paralelă0.008 "până la 0.027"
Putere nominală la 1,200 rpm16 CP
Putere nominală la 1,800 rpm47 CP
Diametru filet.5/16 "-18
Filet pe inch5/16 "-18
Setați dimensiunea șurubului5 / 16-18
Setați dimensiunea locației cuplajului stil șurub0.79 "
Dimensiunea locației cuplajului stil șurub de reglare (dimensiunea SL)0.79 "
Duritatea țărmului80 Shore A
Diametrul interior al păianjenului1.81 "
Diametrul exterior de păianjen3.74 "
Dimensiunea păianjenului42
Grosimea păianjenului (dimensiunea W)0.79 "
Tipul păianjenuluiCJ
Dimensiuni stoc14 la 180
StilOperatii Deschise
Temp. Gamă-40 până la 248 de grade F
Grosime0.79 "
Volum11.0502 cu. în.
Unghi de lichidare la max. Cuplu5 grade
Unghiul de înfăşurare la cuplul nominal3.2 grade

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea păianjenuluiMaterialCuloriCuplu nominalTIP PăianjenTIP de cuplareStilTemp. GAMĂPreț
LOVEJOY 68514461447 Spider, galben, 92 Shore A, poliuretan, cuplu de 177 in-lbs | AJ2WZJ 6851446144719poliuretanGalben88 in-lbs.CJInsert elastomericOperatii Deschise-50 până la 248 de grade F€19.87
LOVEJOY 68514472259 Spider, verde, 64 Shore D, poliuretan, cuplu de 7170 in-lbs | AJ2XBZ 6851447225938poliuretanVerde3585 in-lbs.CJInsert elastomericOperatii Deschise-30 până la 266 de grade F€75.67
LOVEJOY 68514462074 Spider, roșu, 98 Shore A, poliuretan, cuplu de 12120 in-lbs | AJ2XCD 6851446207455poliuretanRoșu6060 in-lbs.CJInsert elastomericOperatii Deschise-40 până la 248 de grade F€70.35
LOVEJOY 68514461449 Păianjen, galben, 92 Shore A, poliuretan, cuplu de 1680 in-lbs | AJ2XCG 6851446144928poliuretanGalben840 in-lbs.CJInsert elastomericOperatii Deschise-50 până la 248 de grade F€17.91
LOVEJOY 68514462070 Păianjen, roșu, 98 Shore A, poliuretan, cuplu de 2830 in-lbs | AJ2XFC 6851446207028poliuretanRoșu1415 in-lbs.CJInsert elastomericOperatii Deschise-40 până la 248 de grade F€17.91
LOVEJOY 68514462075 Spider, roșu, 95 Shore A, poliuretan, cuplu de 16640 in-lbs | AJ2XFG 6851446207565poliuretanRoșu8320 in-lbs.CJInsert elastomericOperatii Deschise-40 până la 248 de grade F€118.68
LOVEJOY 68514461451 Spider, galben, 92 Shore A, poliuretan, cuplu de 4690 in-lbs | AJ2XFZ 6851446145142poliuretanGalben2345 in-lbs.CJInsert elastomericOperatii Deschise-50 până la 248 de grade F€44.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514461465 Spider cuplare maxilară, cu element, centru deschis, poliuretan
€48.02 /unitate