LOVEJOY 69790405821 Butuc de cuplare cu grilă, cu canal de cheie, alezaj 55 mm | AN2UTD

LOVEJOY 69790405821 Butuc de cuplare la grilă, cu canal de cheie, gaură 55 mm

Element: AN2UTD Model: 69790405821
€349.47 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 4
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButuc de cuplare a rețelei
Dimensiunea canalului55 mm
Tip alezajAlezajul și canalul de cheie gata
CuloriGri/Metalic
Dimensiunea FD123.8 mm
Dimensiunea FL12.7 mm
Dimensiunea G13 mm
Dimensiune HD87.3 mm
Dimensiunea L (copertă în stil orizontal)96.52 mm
Dimensiunea L (copertă în stil vertical)33.78 mm
Dimensiunea R66.8 mm
Dimensiune SL22.35 mm
Distanța dintre capetele arborelui (dimensiunea G) - spațiu normal3 mm
Dimensiunea cuplajului grilă1070
Înălţime3.44 "
Materialul butuculuiAliaj de oțel
Dimensiunea cheii16 4.3 mm x mm
Lungime prin Bore76.2 mm
Max. Nealiniere unghiulară la0.005 "
Max. Nealinierea unghiulară în timpul funcționării (XY)0.02 "
Max. Plictisit64 mm
Max. Dezaliniere paralelă la0.008 "
Max. Dezaliniere paralelă în timpul funcționării (dimensiunea P)0.016 "
Max. Viteză (copertă în stil orizontal)4125 rpm
Max. Viteză (copertă în stil vertical)5500 rpm
Min. Plictisit19 mm
Cuplu nominal994 Nm
Diametrul exterior (capac în stil orizontal)161.8 mm
Diametrul exterior (capac stil vertical)173 mm
Lungime totală155.5 mm
Dimensiunea locației cuplajului stil șurub de reglare (dimensiunea SL)22.35 mm
Dimensiunea cuplajului stil șurub de reglare (dimensiunea T)1 / 4-20
StilPlictisit
TipCuplaj de rețea
Lăţime3.44 "

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea canaluluiDimensiunea cheiiDimensiunea cuplajului grilăÎnălţimeLăţimeLungime prin BoreDimensiune HDPreț
LOVEJOY 69790405782 Butuc de cuplare cu grilă 16 mm, 5 x 2.3 mm Dimensiune canal cheie | AN2UTB 6979040578216 mm5 2.3 mm x mm10201.56 "1.56 "47.75 mm39.7 mm€96.12
RFQ
LOVEJOY 69790405796 Butuc de cuplare cu grilă 35 mm, 10 x 3.3 mm Dimensiune canal cheie | AN2UTC 6979040579635 mm10 3.3 mm x mm10301.94 "1.94 "47.75 mm49.2 mm€107.46
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 69790405821 Butuc de cuplare la grilă, cu canal de cheie, gaură 55 mm
€349.47 /unitate