APPROVED VENDOR 410 Dinte externă din oțel inoxidabil, tip șaibă de blocare tip A


Filtru
StilModelSe potrivește cu dimensiunile șuruburilorÎn interiorul Dia.În afara Dia.MărimeaGrosimePreț (ex. TVA)
A
U51501.008.0001
#2----€7.58
B
U51501.011.0001
#40.113 "0.213 "-0.015 "€40.16
C
U51501.013.0001
#60.140 "0.289 "-0.017 "€17.26
D
U51501.016.0001
#80.167 "0.322 "-0.017 "€17.96
E
U51501.019.0001
#100.195 "0.354 "-0.02 "€25.30
F
U51501.025.0001
1 / 4 "0.255 "0.454 "-0.02 "€34.16
G
U51501.037.0001
3 / 8 "0.383 "0.765 "3 / 8 "0.028 "€174.39
H
U51501.031.0001
5 / 16 "0.318 "0.599 "5 / 16 "0.023 "€159.70

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?