APPROVED VENDOR Dinte extern din oțel inoxidabil 410, șaibă de blocare tip A


Filtru
StilModelSe potrivește cu dimensiunile șuruburilorÎn interiorul Dia.În afara Dia.GrosimePreț (ex. TVA)
A
U53460.011.0001
#40.115 "0.245 "0.012 "€1.21
B
U53460.013.0001
#60.141 "0.305 "0.016 "€1.00
C
U53460.016.0001
#80.168 "0.365 "0.018 "€2.10
D
U53460.019.0001
#100.195 "0.395 "0.018ft€2.97
E
U53460.050.0001
1 / 2 "0.513 "0.88 "0.037 "€4.10
F
U53460.025.0001
1 / 4 "0.256 "0.494 "0.023 "€4.10
G
U53460.075.0001
3 / 4 "0.768 "1.22 "0.047 "€5.13
H
U53460.062.0001
5 / 8 "0.641 "1.045 "0.042 "€14.74
I
U53460.031.0001
5 / 16 "0.320 "0.588 "0.028 "€6.32
J
U53460.043.0001
7 / 16 "0.448 "0.74 "0.032 "€12.20

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?