APPROVED VENDOR Șurub cu butoi, oțel inoxidabil 18-8


Filtru
StilModelBaril Dia.Baril Head Dia.Înălțimea capului butoiuluiLungimea butoiuluiAdâncimea firului butoiuluiDimensiunea unitățiiTipul de unitateDimensiune de filetPreț (ex. TVA)
A
5MA12
1 / 4 "7 / 16 "1 / 8 "1"3 / 8 "-Combinație10-24€18.80
B
5MA11
1 / 4 "7 / 16 "1 / 8 "3 / 4 "3 / 8 "-Combinație10-24€17.69
C
5MA23
1 / 4 "7 / 16 "7 / 64 "1 / 2 "1 / 4 "T206-Lob cu Pin10-24€13.20
D
5MA10
1 / 4 "7 / 16 "1 / 8 "5 / 8 "3 / 8 "-Combinație10-24€16.90
E
5LY99
1 / 4 "7 / 16 "1 / 8 "1 / 2 "3 / 8 "-Combinație10-24€17.37
F
5MA28
1 / 4 "7 / 16 "7 / 64 "1.5 "3 / 8 "T206-Lob cu Pin10-24€16.21
G
5MA27
1 / 4 "7 / 16 "7 / 64 "1.25 "3 / 8 "T206-Lob cu Pin10-24€15.04
H
5MA26
1 / 4 "7 / 16 "7 / 64 "1"3 / 8 "T206-Lob cu Pin10-24€14.09
I
5MA13
1 / 4 "7 / 16 "1 / 8 "1.25 "3 / 8 "-Combinație10-24€17.33
J
5MA22
1 / 4 "7 / 16 "7 / 64 "3 / 8 "1 / 4 "T206-Lob cu Pin10-24€12.09
K
5LY98
1 / 4 "7 / 16 "1 / 8 "3 / 8 "5 / 16 "-Combinație10-24€16.02
L
5LY97
1 / 4 "7 / 16 "1 / 8 "1 / 4 "1 / 4 "-crestat10-24€15.82
M
5MA25
1 / 4 "7 / 16 "7 / 64 "3 / 4 "3 / 8 "T206-Lob cu Pin10-24€13.82
N
5MA24
1 / 4 "7 / 16 "7 / 64 "5 / 8 "1 / 4 "T206-Lob cu Pin10-24€12.72
O
5MA15
1 / 4 "7 / 16 "1 / 8 "2"3 / 8 "-Combinație10-24€24.81
P
5MA14
1 / 4 "7 / 16 "1 / 8 "1.5 "3 / 8 "-Combinație10-24€21.93
Q
5MA21
5 / 16 "9 / 16 "5 / 32 "1"3 / 8 "-Combinație Slot/Phillips1 / 4-20€37.35
R
5MA30
5 / 16 "9 / 16 "9 / 64 "3 / 4 "3 / 8 "T276-Lob cu Pin1 / 4-20€19.66
S
5MA29
5 / 16 "9 / 16 "9 / 64 "1 / 2 "1 / 4 "T276-Lob cu Pin1 / 4-20€17.37
T
5MA16
5 / 16 "9 / 16 "5 / 32 "3 / 8 "19 / 64 "-Combinație1 / 4-20€25.16
U
5MA17
5 / 16 "9 / 16 "5 / 32 "1 / 2 "3 / 8 "-Combinație1 / 4-20€33.21
V
5MA18
5 / 16 "9 / 16 "5 / 32 "5 / 8 "3 / 8 "-Combinație1 / 4-20€30.09
W
5MA19
5 / 16 "9 / 16 "5 / 32 "3 / 4 "3 / 8 "-Combinație1 / 4-20€35.62
X
5MA20
5 / 16 "9 / 16 "5 / 32 "7 / 8 "3 / 8 "-Combinație1 / 4-20€31.84
Y
5MA31
5 / 16 "9 / 16 "9 / 64 "1"3 / 8 "T276-Lob cu Pin1 / 4-20€21.76

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?