A Tip rulment: Minge , Datorie: Continuu , Clasa de locații periculoase: 1 C, D / 2 E, F, G , Înălțime: 9 1 / 16 " , Material carcasă: 316 oțel inoxidabil , Hz: 60 , Material rotorului: Oţel inoxidabil , Tip rotor: Operații Închise , Lungime: 15.125 " , Max. Presiunea carcasei: 150 PSI , Max. Dia. Solide: 1 / 8 " , Max. Vâscozitatea fluidului: 264 CP , Max. Temperatura lichidului: 250 F , Max. Gravitație specifică: 1 , Carcasa motorului: TEFC , RPM motor: 3450 , Tip motor: Dovada exploziei , Faza: 3 , Rotația portului: Creșteri de 90 de grade , Material șurub: Oţel inoxidabil , Aplicarea sigiliului: Durată lungă de viață când nu funcționează uscat sau cu abrazive prin pompare , Material de etanșare: Elastomer Viton/Carbon Ceramic , Tip de etanșare: Mecanic , factor de serviciu: 1.15 , Material arbore: Oţel inoxidabil , Ridicare de aspirație: - , Temp. Cod: T3C , Tip: Pompa de localizare periculoasă , Voltaj: 208-230 / 460 , Material volutei: Oţel inoxidabil , Materiale umede: Carbon/Ceramic, Viton, Oțel inoxidabil , latime: 13 "
Pompe centrifuge pentru locații periculoase
Pompele centrifuge Dayton sunt concepute pentru a transfera și circula lichide în aplicații de procesare chimică, răcire și creștere a presiunii. Aceste pompe de funcționare continuă sunt fabricate din oțel inoxidabil 316 durabil și au componente din carbon, ceramică și Viton pentru a rezista naturii corozive a lichidelor. Ele sunt alimentate de un motor TEFC, trifazat, într-un 3TC pentru axul rotativ și producând un debit maxim de 145 GPM la 49 de picioare. Sunt echipate cu rulmenți cu bile pentru funcționare lină și etanșări pentru prevenirea scurgerilor. Alegeți între variantele de putere de ieșire de 50-1/1 și 2 CP activate Raptor Supplies.