DAYTON Pompe cu rotor flexibil, din oțel inoxidabil


Filtru
Înălţime: 12 " , Material carcasă: 304 oțel inoxidabil , Material rotorului: Nitril , Max. Viscozitate: 5000 SSU , Tip motor: ODP , RPM: 1725 , Sigiliu: Buză de nitril , Material arbore: Oţel inoxidabil , Ridicare de aspirație: 10 ft. , Temp. Gamă: 0-180 F. , Tip: Rotor flexibil , Voltaj: 115/230 , latime: 6 45 / 64 "
StilModelLungimeamperiGPM de apă @ 10 Ft. de CapMax. CapPresiune maximăGPM de apă @ 20 Ft. de CapGPM de apă @ 30 Ft. de CapGPM de apă @ 40 Ft. de CapPreț (ex. TVA)
A
3ACC4
11 45 / 64 "9.4/4.77.176 ft.32.9 PSI6.76.15.8€2,609.43
B
3ACC5
12 19 / 64 "11.2/5.611.980 ft.34.6 PSI10.59.68.6€2,956.93
C
3ACC7
13 19 / 64 "14.4/7.22585 ft.36.7 PSI242217€3,959.04
D
3ACC6
13 "14.0/7.020.680 ft.34.6 PSI19.517.816.5€3,296.22
E
3ACC8
14 7 / 64 "18.6/9.32892 ft.39.8 PSI262219€4,793.31

Pompe cu rotor flexibil, din oțel inoxidabil

Pompele cu rotor flexibil Dayton sunt utilizate pentru transferul de fluide vâscoase, spumante, corozive și de șlam în aplicații industriale și agricole. Aceste pompe au un rotor de nitril pentru rezistență la uleiuri și substanțe chimice periculoase și o carcasă deschisă a motorului, rezistentă la picurare, pentru răcirea înfășurării motorului. Acestea oferă vâscozitate de până la 5000 SSU în timp ce rulează la o viteză maximă de 1725 rpm și sunt disponibile în variante de 1/3, 1/2, 3/4, 1 și 1.5 CP.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?