Pompă DAYTON 3ACC6 Oțel inoxidabil 3/4 CP 115/230v 14.0/7.0 Amperi | AC8HBK

DAYTON 3ACC6 Pompă Oțel inoxidabil 3/4 CP 115/230v 14.0/7.0 Amperi

În stoc
Articol: AC8HBK Model: 3ACC6

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,637.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa
amperi14.0/7.0
GPM de apă @ 10 Ft. de Cap20.6
GPM de apă @ 20 Ft. de Cap19.5
GPM de apă @ 30 Ft. de Cap17.8
GPM de apă @ 40 Ft. de Cap16.5
GPM de apă @ 60 Ft. de Cap11.0
Înălţime12 "
Material carcasă304 oțel inoxidabil
HP3/4
Material rotorNitril
Intrare / iesire1 NPT
Lungime13 "
Max. Cap80 ft.
Presiune maximă34.6 PSI
Max. SSU @ 1725 RPM5000
Max. Viscozitate5000 SSU
Tipul motoruluiODP
Prime în picioare10 picioare și 15 picioare cu supapă de picior și pompe inundate
RPM1725
PecetluiBuză de nitril
AutoamorsareDa
Materialul arboreluiOţel inoxidabil
Lift de aspirație10 ft.
Temp. Gamă0-180 F.
TipRotor flexibil
Voltaj115/230
Lăţime6 45 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9
Înălțimea navei (cm)39.37
Lungimea navei (cm)46.99
Lățimea navei (cm)29.21
Codul HS8413600090
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Cadru motor NEMA (56YZ)
    • Caracteristici: Acțiune de pompare cu deplasare pozitivă fără contact metal-metal.

Variante de produs

ProdusModelLungimeamperiGPM de apă @ 10 Ft. de CapMax. CapPresiune maximăGPM de apă @ 20 Ft. de CapGPM de apă @ 30 Ft. de CapGPM de apă @ 40 Ft. de CapPreț
Pompă DAYTON 3ACC4 Oțel inoxidabil 1/3 CP 115/230v 9.4/4.7 Amperi | AC8HBH 3ACC411 45 / 64 "9.4/4.77.176 ft.32.9 PSI6.76.15.8€2,962.75
Pompă DAYTON 3ACC5 Oțel inoxidabil 1/2 CP 115/230v 11.2/5.6 Amperi | AC8HBJ 3ACC512 19 / 64 "11.2/5.611.980 ft.34.6 PSI10.59.68.6€3,357.30
Pompă DAYTON 3ACC7 Oțel inoxidabil 1 CP 115/230v 14.4/7.2 Amperi | AC8HBL 3ACC713 19 / 64 "14.4/7.22585 ft.36.7 PSI242217€3,961.96
Pompă DAYTON 3ACC8 Oțel inoxidabil 1 1/2 CP 115/230v 18.6/9.3 Amperi | AC8HBM 3ACC814 7 / 64 "18.6/9.32892 ft.39.8 PSI262219€4,793.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 3ACC6 Pompă Oțel inoxidabil 3/4 CP 115/230v 14.0/7.0 Amperi
€3,637.41 /unitate