FABORY Șaibe de blocare


Filtru
StilModelCulorifinalizareaSe potrivește cu dimensiunile șuruburilorÎn interiorul Dia.MaterialÎn afara Dia.MărimeaGrosimePreț (ex. TVA)
A
B37170.019.0001
-Simplu#100.193 "Otel carbon0.434 "-0.068 "€5,433.36
B
B37200.037.0001
-Simplu#60.377 "Otel carbon0.55 "-0.125 "€348.50
C
B55450.075.0001
-Simplu3 / 4 "0.753 "Oţel inoxidabil1.265 "3 / 4 "0.188 "€839.13
D
B55450.056.0001
-Simplu9 / 16 "0.564 "Oţel inoxidabil0.965 "9 / 16 "0.141 "€4,649.08
E
B37200.100.0001
-Simplu#101.003 "Otel carbon1.478 "-0.25 "€789.38
F
B37200.087.0001
-Simplu#80.878 "Otel carbon1.291 "-0.234 "€344.81
G
B37200.075.0001
-Simplu#60.753 "Otel carbon1.105 "-0.218 "€337.00
H
B37200.062.0001
-Simplu#40.628 "Otel carbon0.917 "-0.203 "€349.90
I
B37200.050.0001
-Simplu#100.502 "Otel carbon0.733 "-0.172 "€346.66
J
B37200.043.0001
-Simplu#80.44 "Otel carbon0.644 "-0.14 "€333.22
K
B53462.062.0001
-Simplu#40.64 "Oţel inoxidabil1.045 "-0.042 "€3,792.82
L
B37320.075.0001
-Simplu#100.768 "Otel carbon1.24 "-0.07 "€17,182.43
M
B53462.050.0001
-Simplu#30.512 "Oţel inoxidabil0.867 "-0.037 "€2,028.80
N
B37200.019.0001
-Simplu#50.193 "Otel carbon0.294 "-0.047 "€1,913.96
O
B37170.025.0001
-Simplu#40.252 "Otel carbon0.533 "-0.084 "€2,141.97
P
B53462.019.0001
-Simplu#100.195 "Oţel inoxidabil0.365 "-0.018 "€4,329.61
Q
B53462.013.0001
-Simplu#60.141 "Oţel inoxidabil0.275 "-0.016 "€2,449.27
R
B53462.011.0001
-Simplu#40.115 "Oţel inoxidabil0.245 "-0.012 "€3,228.39
S
B37170.011.0001
-Simplu#40.114 "Otel carbon0.253 "-0.034 "€9,408.34
T
B53460.037.0001
-Simplu#100.384 "Oţel inoxidabil0.67 "-0.032 "€2,772.39
U
B55450.100.0001
-Simplu1"1.003 "Oţel inoxidabil1.656 "1"0.25 "€1,370.52
V
B37321.031.0001
-Placat cu zinc#30.32 "Otel carbon0.59 "-0.04 "€6,970.88
W
B53460.019.0001
-Simplu#50.195 "Oţel inoxidabil0.395 "-0.018 "€2,795.93
X
B37480.043.0001
-Placat cu zinc#120.448 "Otel carbon0.74 "-0.032 "€1,224.63
Y
B43150.021.0001
-Simplu#100.22 "Silicon Bronz0.377 "-0.056 "€9,065.14
Z
B37183.012.0001
-Placat cu zinc#120.127 "Otel carbon0.252 "-0.04 "€4,351.43
A1
B37590.011.0001
-Placat cu zinc#60.115 "Otel carbon0.51 "-0.017 "€3,480.01
B1
B37180.225.0001
-Simplu#22.262 "Otel carbon3.398 "-0.496 "€880.65
C1
B37180.175.0001
-Simplu#101.758 "Otel carbon2.82 "-0.458 "€1,444.27
D1
B37480.100.0001
-Placat cu zinc#101.019 "Otel carbon1.59 "-0.059 "€1,809.72
E1
B37480.062.0001
-Placat cu zinc#80.64 "Otel carbon1.045 "-0.042 "€1,095.04
F1
B37480.056.0001
-Placat cu zinc#60.576 "Otel carbon0.957 "-0.037 "€1,278.89
G1
B37180.056.0001
-Simplu#100.564 "Otel carbon0.975 "-0.17 "€313.83
H1
B37321.050.0001
-Placat cu zinc#60.512 "Otel carbon0.88 "-0.055 "€11,733.73
I1
B37480.011.0001
-Placat cu zinc#40.115 "Otel carbon0.245 "-0.012 "€1,021.66
J1
B37420.100.0001
-Placat cu zinc#101.025 "Otel carbon1.59 "-0.059 "€1,246.95
K1
B37420.075.0001
-Placat cu zinc#60.768 "Otel carbon1.22 "-0.047 "€1,082.34
L1
B37420.056.0001
-Placat cu zinc#100.576 "Otel carbon0.96 "-0.037 "€1,560.81
M1
B37420.043.0001
-Placat cu zinc#60.448 "Otel carbon0.74 "-0.032 "€1,614.79
N1
B37420.031.0001
-Placat cu zinc#40.32 "Otel carbon0.588 "-0.028 "€838.18
O1
B37420.021.0001
-Placat cu zinc#120.221 "Otel carbon0.46 "-0.02 "€1,122.96
P1
B37420.016.0001
-Placat cu zinc#30.168 "Otel carbon0.365 "-0.018 "€680.35
Q1
B37060.150.0001
-Galben Pasivat#31.504 "Otel carbon2.419 "-0.375 "€1,068.05
R1
B53460.013.0001
-Simplu#40.141 "Oţel inoxidabil0.305 "-0.016 "€1,204.23
S1
B43150.037.0001
-Simplu#60.377 "Silicon Bronz0.68 "-0.094 "€2,794.85
T1
B37000.019.0001
-Simplu#100.193 "Otel carbon0.334 "-0.047 "€915.09
U1
B37000.137.0001
-Simplu#41.379 "Otel carbon2.219 "-0.344 "€467.26
V1
B37183.050.0001
-Placat cu zinc#40.502 "Otel carbon0.879 "-0.151 "€268.81
W1
B50462.008.0001
-Simplu#20.089 "Bronz fosforic0.172 "-0.01 "€7,063.04
X1
B37183.043.0001
-Placat cu zinc#100.44 "Otel carbon0.784 "-0.133 "€375.81
Y1
B50450.050.0001
-Simplu#100.513 "Bronz fosforic0.88 "-0.037 "€13,217.20
Z1
B37183.037.0001
-Placat cu zinc#80.377 "Otel carbon0.688 "-0.115 "€348.59
A2
B50450.025.0001
-Simplu#100.256 "Bronz fosforic0.494 "-0.023 "€9,488.71
B2
B37000.025.0001
-Simplu#20.252 "Otel carbon0.487 "-0.062 "€311.02
C2
B37000.016.0001
-Simplu#80.167 "Otel carbon0.293 "-0.04 "€960.05
D2
B37183.087.0001
-Placat cu zinc#60.878 "Otel carbon1.489 "-0.266 "€343.46
E2
B37000.013.0001
-Simplu#60.141 "Otel carbon0.25 "-0.031 "€1,010.32
Y1
B50450.011.0001
-Simplu#20.115 "Bronz fosforic0.245 "-0.012 "€9,340.89
F2
B37000.012.0001
-Simplu#50.127 "Otel carbon0.236 "-0.031 "€1,799.65
G2
B37000.009.0001
-Simplu#30.101 "Otel carbon0.195 "-0.025 "€4,395.98
H2
B37183.016.0001
-Placat cu zinc#80.167 "Otel carbon0.307 "-0.047 "€4,570.96

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?