FILLRITE Pompa AC de 115 volți cu duză manuală


Filtru
Ciclul de funcționare: 30 min. , Material carcasă: Fontă , HP: 1/3 , Max. Viscozitate: 50 SSU , Tip de etanșare: Mecanic
StilModelInălțime totalăAmplificatoare ACTip rulmentLungime totalăLățimea totalăDomeniul de presiuneRPMMaterial sigiliuPreț (ex. TVA)
A
FR700V
10 "5.5Bilă lubrifiată permanent14.5 "11.5 "23 psi1725Carbon€1,483.07
B
FR711VA
18 "4.9Minge sigilată18.25 "18.625 "0 psi la 50 psi1725 și 1425Nitril€2,359.92

Pompa AC de 115 volți cu duză manuală

Pompele de transfer de combustibil Fill-Rite 115VAC dispun de un motor de curent alternativ, rezistent la explozie, complet închis, capabil să pompeze combustibili la un debit maxim de 23 GPM. Aceste unități sunt echipate cu inele de etanșare pentru o funcționare etanșă și un încuietoare pentru a preveni furtul de combustibil sau vandalismul. Modelele selectate sunt integrate în continuare cu un contor analog pentru a afișa cantitatea de lichid pompată. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste pompe de combustibil, disponibile în opțiuni de lungime a furtunului de 12 și 18 picioare pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?