Pompa de transfer combustibil FILLRITE FR700V 1/3 CP Până la 20 Gpm | AB9YTN 2GMP5

FILLRITE Pompă de transfer de combustibil FR700V 1/3 CP Până la 20 Gpm

În stoc
Articol: AB9YTN Model: FR700VCrucea Ref: 2GMP5

Descarcă-l Mai 20, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,457.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa de transfer de combustibil
Amplificatoare AC5.5
Tip rulmentBilă lubrifiată permanent
Supapă de ocolireIntern
Fluide compatibileDiesel, Benzină, Kerosen, E15, Biodiesel până la B20
Ciclu30 min.
GPM20
Furtun Dia.3 / 4 "
Lungimea furtunului12ft
Material carcasăFontă
HP1/3
Dimensiunea intrării1-1 / 4 "MNPT
Max. Viscozitate50 SSU
contorizatNu
Materialul duzeiAluminiu
Tip duzăManual
Dimensiunea de ieșire3/4 "FNPT
Inălțime totală10 "
Lungime totală14.5 "
Lățimea totală11.5 "
Domeniul de presiune23 psi
Proiectarea pompeiPaletă rotativă și deplasare pozitivă
RPM1725
Material sigiliuCarbon
Tipul de etanșareMecanic
AutoamorsareDa
Voltaj115 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 21.6
Înălțimea navei (cm)37.34
Lungimea navei (cm)42.16
Lățimea navei (cm)38.35
Codul HS8413190000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Aplicarea pompei de transfer (agricultură, construcții)

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăAmplificatoare ACTip rulmentLungime totalăLățimea totalăDomeniul de presiuneRPMMaterial sigiliuPreț
Pompa de transfer FILLRITE FR711VA 1/3 CP 115 Vac 23 Gpm | AC4RXY 30J091 FR711VA18 "4.9Minge sigilată18.25 "18.625 "0 psi la 50 psi1725 și 1425Nitril€2,599.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FILLRITE Pompă de transfer de combustibil FR700V 1/3 CP Până la 20 Gpm
€1,457.77 /unitate