FINISH THOMPSON Pompa electrică de tambur din seria DTT


Filtru
HP: 1/4 , Hz: 60 , Max. Cap: 10 ft. , Max. Temperatura lichidului: 150 grade F , Max. Presiune: 4.32 psi , Max. Temp.: 150 grade F , Max. Viscozitate: 400 CPS , Înălțimea maximă: 10 ft. , Tip motor: AC electric , Dimensiune priză: 1 "Barb , Faza: 1 , RPM: 3450 , Material de etanșare: PTFE , Voltaj: 115 VAC
StilModelIntervalul de pHPentru utilizare peGPMMaterialul corpului pompeiMateriale umedeÎnălţimeMaterial carcasăDimensiunea intrăriiPreț (ex. TVA)
A
DTTC013
1 la 1430, 55 gal. Tobe10CPVCCPVC, PTFE, aliaj 62540 "CPVC1.6 "€2,739.69
B
DTTS013
6 la 1030, 55 gal. Tobe10Oţel inoxidabilOțel inoxidabil, PTFE40 "Oţel inoxidabil1.5 "€2,459.24
C
DTTS018
755 gal. Tobe și Totes7Oţel inoxidabilOțel inoxidabil, alamă, PTFE48 "Oţel inoxidabil1.5 "€3,955.73
C
DTTS010
730, 55 gal. Tobe7Oţel inoxidabilOțel inoxidabil, alamă, PTFE40 "Oţel inoxidabil1.5 "€3,531.24

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?