FINISH THOMPSON DTTC013 Pompă tambur 1/4hp Tub de aspirație 40 L 10 Gpm | AC8UYA 3DYJ6

FINISH THOMPSON DTTC013 Pompa tambur 1/4 CP Tub de aspirație 40 L 10 Gpm

În stoc
Element: AC8UYA Model: DTTC013Crucea Ref: 3DYJ6

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,871.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa electrică de tambur
Tipul acțiuniiPiston
Material adaptorPolipropilenă
Lungimea tubului de descărcare1"
Dimensiune ID ieșire tub de evacuare1"
Dimensiunea ieșirii tubului de evacuare1-5/16 "
Materialul tubului de refularePVC
Pentru utilizare pe30, 55 gal. Tobe
GPM10
Înălţime40 "
Material carcasăCPVC
HP1/4
Hz60
Dimensiunea intrării1.6 "
Max. GPM pentru petrol7
Max. GPM pentru apă10
Max. Cap10 ft.
Max. Temperatura lichidului150 grade F
Presiune maximă4.32 psi
Max. Temp.150 grade F
Max. Viscozitate400 CPS
Cap maxim10 ft.
contorizatNu
Carcasa motoruluiComplet închis, ventilator
Tipul motoruluiAC electric
Dimensiunea de ieșire1 "Barb
Lungime totală55 "
Intervalul de pH1 la 14
Fază1
Materialul corpului pompeiCPVC
RPM3450
Material sigiliuPTFE
AutoamorsareDa
Lungimea tubului de aspirație40 "
Dimensiune OD ieșire tub de aspirație1-5/8 "
Tipul tubului de aspirațieConstant
Voltaj115 VAC
Materiale umedeCPVC, PTFE, aliaj 625

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.7675
Înălțimea navei (cm)21.84
Lungimea navei (cm)147.32
Lățimea navei (cm)27.18
Codul HS8413500080
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Compatibil cu DEF (nu)

Variante de produs

ProdusModelIntervalul de pHPentru utilizare peGPMMaterialul corpului pompeiMateriale umedeÎnălţimeMaterial carcasăDimensiunea intrăriiPreț
FINISH THOMPSON DTTS013 Pompă tambur 1/4hp Tub de aspirație 40 L 10 Gpm | AC8UYD 3DYK1 DTTS0136 la 1030, 55 gal. Tobe10Oţel inoxidabilOțel inoxidabil, PTFE40 "Oţel inoxidabil1.5 "€2,528.84
FINISH THOMPSON DTTS010 Pompă tambur 1/4 CP Tub de aspirație 40 L 7 Gpm | AC8UYE 3DYK2 DTTS010730, 55 gal. Tobe7Oţel inoxidabilOțel inoxidabil, alamă, PTFE40 "Oţel inoxidabil1.5 "€3,672.62
FINISH THOMPSON DTTS018 Pompă tambur 1/4 CP Tub de aspirație 48 L 7 Gpm | AC8UYF 3DYK3 DTTS018755 gal. Tobe și Totes7Oţel inoxidabilOțel inoxidabil, alamă, PTFE48 "Oţel inoxidabil1.5 "€4,244.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FINISH THOMPSON DTTC013 Pompa tambur 1/4 CP Tub de aspirație 40 L 10 Gpm
€2,871.58 /unitate