FINISH THOMPSON DTTS010 Pompă tambur 1/4 CP Tub de aspirație 40 L 7 Gpm | AC8UYE 3DYK2

FINISH THOMPSON DTTS010 Pompa tambur 1/4 Hp Tub de aspirație 40 L 7 Gpm

În stoc
Element: AC8UYE Model: DTTS010Crucea Ref: 3DYK2

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,672.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa electrică de tambur
Tipul acțiuniiPiston
Material adaptorPolipropilenă
Lungimea tubului de descărcare1"
Dimensiune ID ieșire tub de evacuare1"
Dimensiunea ieșirii tubului de evacuare1-15/32 "
Materialul tubului de refularepolietilenă
Pentru utilizare pe30, 55 gal. Tobe
GPM7
Înălţime40 "
Material carcasăOţel inoxidabil
HP1/4
Hz60
Dimensiunea intrării1.5 "
Max. GPM pentru petrol5
Max. GPM pentru apă7
Max. Cap10 ft.
Max. Temperatura lichidului150 grade F
Presiune maximă4.32 psi
Max. Temp.150 grade F
Max. Viscozitate400 CPS
Cap maxim10 ft.
contorizatNu
Carcasa motoruluiDovada exploziei
Tipul motoruluiAC electric
Dimensiunea de ieșire1 "Barb
Lungime totală55 "
Intervalul de pH7
Fază1
Materialul corpului pompeiOţel inoxidabil
RPM3450
Material sigiliuPTFE
AutoamorsareDa
Lungimea tubului de aspirație40 "
Dimensiune OD ieșire tub de aspirație1-1/2 "
Tipul tubului de aspirațieConstant
Voltaj115 VAC
Materiale umedeOțel inoxidabil, alamă, PTFE

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 14.3325
Înălțimea navei (cm)22.1
Lungimea navei (cm)147.32
Lățimea navei (cm)27.18
Codul HS8413810040
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Compatibil cu DEF (nu)

Variante de produs

ProdusModelIntervalul de pHPentru utilizare peGPMMaterialul corpului pompeiMateriale umedeÎnălţimeMaterial carcasăDimensiunea intrăriiPreț
FINISH THOMPSON DTTC013 Pompă tambur 1/4hp Tub de aspirație 40 L 10 Gpm | AC8UYA 3DYJ6 DTTC0131 la 1430, 55 gal. Tobe10CPVCCPVC, PTFE, aliaj 62540 "CPVC1.6 "€2,871.58
FINISH THOMPSON DTTS013 Pompă tambur 1/4hp Tub de aspirație 40 L 10 Gpm | AC8UYD 3DYK1 DTTS0136 la 1030, 55 gal. Tobe10Oţel inoxidabilOțel inoxidabil, PTFE40 "Oţel inoxidabil1.5 "€2,528.84
FINISH THOMPSON DTTS018 Pompă tambur 1/4 CP Tub de aspirație 48 L 7 Gpm | AC8UYF 3DYK3 DTTS018755 gal. Tobe și Totes7Oţel inoxidabilOțel inoxidabil, alamă, PTFE48 "Oţel inoxidabil1.5 "€4,244.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FINISH THOMPSON DTTS010 Pompa tambur 1/4 Hp Tub de aspirație 40 L 7 Gpm
€3,672.62 /unitate