Conformitatea agenției: NSF 61 , Tip rulment: Minge , Lungimea cablului: Fără cordon , Dimensiunea cablului: Nici unul , Tip cablu: Nici unul , Diametru: 6" , Datorie: Continuu , GPM de apă la 20 ft. de cap: 45 , GPM de apă la 30 ft. de cap: 42 , Tip rotor: Operații Închise , Max. Presiunea carcasei: 75 PSI , Max. Dia. Solide: 1 / 16 " , Max. Presiune: 75 psi , Tip motor: Complet închis, ventilator , Faza: 3 , Tip pompa: Pompa de descărcare centrală dreaptă , Material de etanșare: Carbon, ceramică, Buna-N, oțel inoxidabil 18-8 , Protectie termala: Nu , Voltaj: 200 la 240/480 VCA , Garantie: 1 ani