Articol | Pompa de descărcare centrală dreaptă |
Respectarea agenției | NSF 61 |
amperi | 4.4-4.2 / 2.1 |
Tip rulment | Minge |
Cea mai bună eficiență GPM @ PSI | 36 @ 42 |
Cel mai bun interval de eficiență GPM @ Head | 32-40 gpm @ 100 90 ft |
Lungime cablu | Fără cordon |
Dimensiunea cablului | Nici unul |
Tipul cablului | Nici unul |
Diametru | 6" |
Taxă | Continuu |
Inrameaza-le | 56 |
GPM de apă @ 100 Ft. de Cap | 32 |
GPM de apă @ 110 Ft. de Cap | 28 |
GPM de apă @ 120 Ft. de Cap | 12 |
GPM de apă @ 50 Ft. de Cap | 60 |
GPM de apă @ 60 Ft. de Cap | 56 |
GPM de apă @ 70 Ft. de Cap | 51 |
GPM de apă @ 80 Ft. de Cap | 46 |
GPM de apă @ 90 Ft. de Cap | 40 |
Înălţime | 6.25 " |
Material carcasă | Fontă |
HP | 1.5 |
Hz | 60 |
Material rotor | 316L din oțel inoxidabil |
Tip rotor | Operații Închise |
Presiunea de admisie | 4 psi |
Dimensiunea intrării | 1 "NPT |
Lungime | 12 " |
Max. Presiunea cazului | 75 PSI |
Max. Cap | 122 ft. |
Max. Temperatura lichidului | 212 grade F |
Max. Gravitație specifică | 1.0 |
Temperatura ambiantă a motorului. Evaluare | 40 grade C |
RPM motor | 3500 |
Tipul motorului | Complet închis, ventilator |
Dimensiunea de ieșire | 1-1 / 4 "NPT |
Suprasarcină de protecție | Nu |
Fază | 3 |
Rotirea portului | Incremente de 45 de grade |
Tip pompă | Pompa de descărcare centrală dreaptă |
Material sigiliu | Carbon, ceramică, Buna-N, oțel inoxidabil 18-8 |
Protectie termala | Nu |
Voltaj | 200 la 240/480 VCA |
Materiale umede | Oțel inoxidabil 18-8, Buna-N, carbon, ceramică |
Lăţime | 8.75 " |