GOULDS WATER TECHNOLOGY 1MS1E7C4 Pompă de descărcare, 200 până la 240/480 VAC, trifazată, intrare NPT de 3-1/1 inch | CD4VVW 3J415

GOULDS WATER TECHNOLOGY 1MS1E7C4 Pompa de descărcare, 200 la 240/480 VAC, trifazată, 3-1 / 1 inch NPT intrare

În stoc
Articol: CD3VVW Model: 1MS1E7C4Crucea Ref: 415J07

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,462.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa de descărcare centrală dreaptă
Respectarea agențieiNSF 61
amperi3.5-3.4 / 1.7
Tip rulmentMinge
Cea mai bună eficiență GPM @ PSI32 @ 36
Cel mai bun interval de eficiență GPM @ Head29 până la 37 gpm @ 88 până la 80 ft
Lungime cabluFără cordon
Dimensiunea cabluluiNici unul
Tipul cabluluiNici unul
Diametru6"
TaxăContinuu
Inrameaza-le56
GPM de apă @ 100 Ft. de Cap20
GPM de apă @ 110 Ft. de Cap6
GPM de apă @ 60 Ft. de Cap45
GPM de apă @ 70 Ft. de Cap42
GPM de apă @ 80 Ft. de Cap35
GPM de apă @ 90 Ft. de Cap27
Înălţime8.5 "
Material carcasăOţel inoxidabil
HP1
Hz60
Material rotor316L din oțel inoxidabil
Tip rotorOperații Închise
Presiunea de admisie3 psi
Dimensiunea intrării1-1 / 4 "NPT
Lungime12 "
Max. Presiunea cazului75 PSI
Max. Cap112 ft.
Max. Temperatura lichidului212 grade F
Max. Gravitație specifică1.0
Temperatura ambiantă a motorului. Evaluare40 grade C
RPM motor3500
Tipul motoruluiComplet închis, ventilator
Dimensiunea de ieșire1 "NPT
Suprasarcină de protecțieNu
Fază3
Rotirea portuluiIncremente de 45 de grade
Tip pompăPompa de descărcare centrală dreaptă
Protectie termalaNu
Voltaj200 la 240/480 VCA
Lăţime8.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 16.92

Variante de produs

ProdusModelGPM de apă @ 80 Ft. de CapamperiCel mai bun interval de eficiență GPM @ HeadÎnălţimeMaterial carcasăHPHzMaterial rotorPreț
GOULDS WATER TECHNOLOGY 1MS1F7B4 Pompă de descărcare, 200 până la 240/480 VAC, trifazată, intrare NPT de 3-1/1 inch | CD4VYT 3J415 1MS1F7B4474.4-4.2 / 2.138-42 gpm @ 105 95 ft8.5 "Oţel inoxidabil1.560316L din oțel inoxidabil€2,612.09
GOULDS WATER TECHNOLOGY 1MC1E9C0 Pompă de descărcare, centru drept, 200 până la 240/480 VAC, trifazată, intrare NPT de 3 inch | CD1WEK 3J415 1MC1E9C0303.5-3.4 / 1.730-34 gpm @ 80 75 ft6.25 "Fontă160316L din oțel inoxidabil€1,937.20
GOULDS WATER TECHNOLOGY 1MC1E9E0 Pompă de descărcare, 200 până la 240/480 VAC, complet închisă, trifazată, intrare NPT de 3 inch | CD1XUL 3J415 1MC1E9E0-3.5-3.4 / 1.724-32 gpm @ 60 50 ft6.25 "Fontă160316L din oțel inoxidabil€2,018.11
GOULDS WATER TECHNOLOGY 1MC1F9B0 Pompă de descărcare, trifazată, 3 până la 200/240 VAC, complet închisă, intrare NPT de 480 inch | CD1ZAE 3J415 1MC1F9B0464.4-4.2 / 2.132-40 gpm @ 100 90 ft6.25 "Fontă1.560316L din oțel inoxidabil€2,172.65
GOULDS WATER TECHNOLOGY 100MC1G5A0 Pompă cu refulare centrală dreaptă, 2 CP, 3 faze, 75 Psi Max. Presiune | CH6HMF 52XG21 100MC1G5A0567.1-6 / 3A-6 1 / 4 "Fontă260 HzANSI.jpg, EN.png€2,098.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 1MS1E7C4 Pompa de descărcare, 200 la 240/480 VAC, trifazată, 3-1 / 1 inch NPT intrare
€2,462.47 /unitate