Articol | Pompa de descărcare centrală dreaptă |
Respectarea agenției | NSF 61 |
amperi | 3.5-3.4 / 1.7 |
Tip rulment | Minge |
Cea mai bună eficiență GPM @ PSI | 52 @ 12 |
Cel mai bun interval de eficiență GPM @ Head | 24-32 gpm @ 60 50 ft |
Lungime cablu | Fără cordon |
Dimensiunea cablului | Nici unul |
Tipul cablului | Nici unul |
Diametru | 6" |
Taxă | Continuu |
Inrameaza-le | 56 |
GPM de apă @ 20 Ft. de Cap | 45 |
GPM de apă @ 30 Ft. de Cap | 42 |
GPM de apă @ 40 Ft. de Cap | 36 |
GPM de apă @ 50 Ft. de Cap | 30 |
GPM de apă @ 60 Ft. de Cap | 21 |
GPM de apă @ 70 Ft. de Cap | 6 |
Înălţime | 6.25 " |
Material carcasă | Fontă |
HP | 1 |
Hz | 60 |
Material rotor | 316L din oțel inoxidabil |
Tip rotor | Operații Închise |
Presiunea de admisie | 4 psi |
Dimensiunea intrării | 1 "NPT |
Lungime | 12 " |
Max. Presiunea cazului | 75 PSI |
Max. Cap | 70 ft. |
Max. Temperatura lichidului | 212 grade F |
Max. Gravitație specifică | 1.0 |
Temperatura ambiantă a motorului. Evaluare | 40 grade C |
RPM motor | 3500 |
Tipul motorului | Complet închis, ventilator |
Dimensiunea de ieșire | 1-1 / 4 "NPT |
Suprasarcină de protecție | Nu |
Fază | 3 |
Rotirea portului | Incremente de 45 de grade |
Tip pompă | Pompa de descărcare centrală dreaptă |
Material sigiliu | Carbon, ceramică, Buna-N, oțel inoxidabil 18-8 |
Protectie termala | Nu |
Voltaj | 200 la 240/480 VCA |
Materiale umede | Oțel inoxidabil 18-8, Buna-N, carbon, ceramică |
Lăţime | 8.5 " |