A Tip rulment: Minge , Lungimea cablului: 20ft , Diametru: 15.5 " , GPM de apă la 50 ft. de cap: 170 , GPM de apă la 60 ft. de cap: 60 , Înălțime: 27 13 / 21 " , Carcasa: Fontă , Material carcasă: Fontă , Material rotorului: Fontă , Max. Dia. Solide: 2.5 " , Max. Temperatura lichidului: 140 grade F , Max. Temp.: 140 grade F , RPM motor: 1750 , Tip pompa: Manual , RPM: 1750 , Material arbore: Carbură de siliciu , Etanșarea arborelui: Carbură de siliciu , Tip comutator: Nici unul , Protectie termala: Nu , Material superior: Fontă
Pompe submersibile de canalizare
Pompele submersibile pentru ape uzate fabricate de Goulds Water Technology sunt ideale pentru aplicații în stații de ridicare municipale și de subdiviziune, servicii industriale de deshidratare, sisteme de canalizare și stații de tratare a apelor uzate. Aceste pompe de canalizare sunt capabile să manipuleze deșeurile solide (până la 3 inci) și dispun de un rotor echilibrat dinamic, care nu se înfundă, care transferă ape uzate (lichide și solide) dintr-un bazin de canalizare într-o fosă septică. Proiectate pentru o funcționare continuă, aceste pompe submersibile Goulds cuprind un motor activat de condensator/umplut cu ulei, care are o turație maximă de 3450 rpm și arbori din oțel inoxidabil/carbură de siliciu care vin cu o etanșare pentru a evita scurgerea fluidului. Aceste pompe Goulds pot genera o înălțime maximă de pompă de 105 picioare și pot rezista la temperaturi de până la 200 de grade Fahrenheit. Sunt disponibile și modele selectate cu sistem de protecție termică Raptor Supplies.