GOULDS WATER TECHNOLOGY WS5034D3 Pompă submersibilă pentru ape uzate 5cp 460v 64 picioare | AD8WWU 4NE75

GOULDS WATER TECHNOLOGY WS5034D3 Pompa submersibilă de canalizare 5cp 460v 64 Picioare

În stoc
Articol: AD8WWU Model: WS5034D3Crucea Ref: 4NE75

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€8,277.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa submersibilă de canalizare
amperi8.2
Material de baza303 oțel inoxidabil
Tip rulmentMinge
Lungime cablu20ft
Diametru15.5 "
Descărcare NPT3"
Dimensiunea descărcării3 "-NPT
GPM de apă @ 15 Ft. de Cap470
GPM de apă @ 20 Ft. de Cap435
GPM de apă @ 25 Ft. de Cap400
GPM de apă @ 30 Ft. de Cap360
GPM de apă @ 40 Ft. de Cap280
GPM de apă @ 50 Ft. de Cap170
GPM de apă @ 60 Ft. de Cap60
Înălţime27 13 / 21 "
LocuințaFontă
Material carcasăFontă
HP5
Material rotorFontă
Max. Dia. Solid2.5 "
Max. Cap64 ft.
Max. Temperatura lichidului140 grade F
Max. Temp.140 grade F
RPM motor1750
Tipul motorului3-Faza
Fază3
Tip pompăManual
RPM1750
Materialul arboreluiCarbură de siliciu
Sigiliu arboreluiCarbură de siliciu
Tipul comutatoruluiNici unul
Protectie termalaNu
Material de topFontă
Voltaj460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 91.8
Înălțimea navei (cm)70.36
Lungimea navei (cm)46.23
Lățimea navei (cm)33.53
Codul HS8413702004
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelHPamperiMaterial de bazaMax. CapTipul motoruluiFazăVoltajGPM de apă @ 15 Ft. de CapPreț
GOULDS WATER TECHNOLOGY WS5012D3 Pompă submersibilă pentru ape uzate 5cp 230v 54 picioare | AD8WWV 4NE76 WS5012D3526.5303 oțel inoxidabil64 ft.Pornire condensator1230470€8,616.26
GOULDS WATER TECHNOLOGY WS3034D3 Pompă submersibilă pentru ape uzate 3hp 460v 54 Feet | AD8WWW 4NE77 WS3034D336303 oțel inoxidabil54 ft.3-Faza3460390€6,934.35
GOULDS WATER TECHNOLOGY WS3012D3 Pompă submersibilă pentru ape uzate 3hp 230v 21 Feet | AD8WWX 4NE78 WS3012D3321.5Fontă54 ft.Pornire condensator1230390€7,696.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY WS5034D3 Pompa submersibilă de canalizare 5cp 460v 64 Picioare
€8,277.07 /unitate