GOULDS WATER TECHNOLOGY WS3012D3 Pompă submersibilă pentru ape uzate 3hp 230v 21 Feet | AD8WWX 4NE78

GOULDS WATER TECHNOLOGY WS3012D3 Pompa submersibilă de canalizare 3cp 230v 21 Picioare

În stoc
Articol: AD8WWX Model: WS3012D3Crucea Ref: 4NE78

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€8,235.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa submersibilă de canalizare
amperi21.5
Material de bazaFontă
Tip rulmentMinge
Lungime cablu20ft
Diametru15.5 "
Descărcare NPT3"
Dimensiunea descărcării3 "-NPT
GPM de apă @ 15 Ft. de Cap390
GPM de apă @ 20 Ft. de Cap350
GPM de apă @ 25 Ft. de Cap310
GPM de apă @ 30 Ft. de Cap265
GPM de apă @ 40 Ft. de Cap160
Înălţime27 13 / 21 "
LocuințaFontă
Material carcasăFontă
HP3
Material rotorFontă
Max. Dia. Solid2.5 "
Max. Cap54 ft.
Max. Temperatura lichidului140 grade F
Max. Temp.140 grade F
RPM motor1750
Tipul motoruluiPornire condensator
Punct de oprire6.4 "
Fază1
Tip pompăManual
RPM1750
Materialul arboreluiCarbură de siliciu
Sigiliu arboreluiCarbură de siliciu
Tipul comutatoruluiNici unul
Protectie termalaNu
Material de topFontă
Voltaj230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 90.9
Înălțimea navei (cm)69.85
Lungimea navei (cm)46.99
Lățimea navei (cm)34.29
Codul HS8413702004
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelHPamperiMaterial de bazaMax. CapTipul motoruluiFazăVoltajGPM de apă @ 15 Ft. de CapPreț
GOULDS WATER TECHNOLOGY WS5034D3 Pompă submersibilă pentru ape uzate 5cp 460v 64 picioare | AD8WWU 4NE75 WS5034D358.2303 oțel inoxidabil64 ft.3-Faza3460470€8,538.17
GOULDS WATER TECHNOLOGY WS5012D3 Pompă submersibilă pentru ape uzate 5cp 230v 54 picioare | AD8WWV 4NE76 WS5012D3526.5303 oțel inoxidabil64 ft.Pornire condensator1230470€8,971.52
GOULDS WATER TECHNOLOGY WS3034D3 Pompă submersibilă pentru ape uzate 3hp 460v 54 Feet | AD8WWW 4NE77 WS3034D336303 oțel inoxidabil54 ft.3-Faza3460390€7,418.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY WS3012D3 Pompa submersibilă de canalizare 3cp 230v 21 Picioare
€8,235.72 /unitate