GRAINGER Nit oarbă cu cap înecat, oțel


Filtru
StilModelDimensiunea burghiuluiGrip RangeCap Dia.Inaltimea capuluiMărimea găuriiArticolNituit Dia.Lungimea nituluiPreț (ex. TVA)
A
U34140.018.0063
#110.126 - 0.187 "0.335 - 0.361 "0.053 "0.192 - 0.196 "Nitu orb3 / 16 "0.387 "€20.14
B
U34140.018.0066
#110.313 - 0.375 "0.335 - 0.361 "0.053 "0.192 - 0.196 "Nitu orb3 / 16 "0.575 "€24.41
C
U34140.018.0068
#110.376 - 0.500 "0.335 - 0.361 "0.053 "0.192 - 0.196 "Nitu orb3 / 16 "0.7 "€30.14
D
U34140.018.0064
#110.188 - 0.250 "0.335 - 0.361 "0.053 "0.192 - 0.196 "Nitu orb3 / 16 "0.45 "€26.35
E
U34140.015.0054
#200.188 - 0.250 "0.268 - 0.294 "0.043 "0.160 - 0.164 "Nitu orb5 / 32 "0.425 "€29.05
F
U34140.015.0056
#200.313 - 0.375 "0.268 - 0.294 "0.043 "0.160 - 0.164 "Nitu orb5 / 32 "0.55 "€29.32
G
U34140.015.0058
#200.376 - 0.500 "0.268 - 0.294 "0.043 "0.160 - 0.164 "Nitu orb5 / 32 "0.675 "€37.92
H
U34140.012.0043
#300.126 - 0.187 "0.207 - 0.233 "0.036 "0.129 - 0.133 "Nitu orb1 / 8 "0.337 "€35.53
I
U34140.012.0046
#300.313 - 0.375 "0.207 - 0.233 "0.036 "0.129 - 0.133 "Nitu orb1 / 8 "0.525 "€30.41
J
U34140.012.0042
#300.063 - 0.125 "0.207 - 0.233 "0.036 "0.129 - 0.133 "Nitu orb1 / 8 "0.275 "€33.22
K
U34140.012.0044
#300.188 - 0.250 "0.207 - 0.233 "0.036 "0.129 - 0.133 "Nitu orb1 / 8 "0.4 "€38.53
L
U34140.012.0045
#300.251 - 0.312 "0.207 - 0.233 "0.036 "0.129 - 0.133 "Nitu orb1 / 8 "0.462 "€28.57
M
U34140.012.0048
#300.376 - 0.500 "0.207 - 0.233 "0.036 "0.129 - 0.133 "Nitu orb1 / 8 "0.65 "€29.52
N
U32642.025.0087
G0.125 - 0.437 "0.470 "0.1 "0.261 - 0.276 "Nituri Oarbe Structurale1 / 4 "0.66 "€82.74

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?