HARTELL Pompe de condens seria HAD


Pompele de condens din seria HAD Hartell sunt potrivite pentru toate tipurile de echipamente AC de până la 15KW (45000 BTU), refrigerare comercială și alte aplicații pentru cuptoare de condens. Aceste unități oferă capete de pompare de până la 26 de picioare și debite de până la 155 gal/h. Ele pot fi instalate în interiorul conductelor de plastic...ng lângă conductele izolate de răcire.Citeste mai mult

Filtru
Evaluare tensiune AC: 100 la 230V , Tip de acționare: Îndepărtat , Diametrul de intrare: 0.4 " , Temp. Gamă: De la 0 la 122 grade F , Diametru ieșire: 0.27 " , Consum de energie: 3W
StilModelMax. DebitNivel de zgomotCapacitate de racirePreț (ex. TVA)
A
HAD-8
3.17 gal / oră19 dBA30000 btu€95.52
RFQ
A
HAD-15
5.28 gal / oră21 dBA45000 btu€112.68
RFQ

DESCRIERE

  • Acestea dispun de alarme cu contacte fără tensiune care semnalizează și acţionează un comutator pentru deschiderea/închiderea atunci când rezervorul indică creșterea/scăderea nivelului apei.
  • Aceste pompe au un design compact pentru a permite o instalare ușoară, o amprentă mai mică și o funcționare mai silențioasă.
  • Ele oferă protecție termică la suprasarcină pentru a preveni supraîncălzirea periculoasă care poate cauza defecțiunea motorului.
  • De asemenea, vin cu un cablu de alimentare de 6 picioare pentru a poziționa cu ușurință pompa și mai multe opțiuni de admisie pentru o conectare rapidă.

Întrebări Frecvente

Ce sunt contactele fără tensiune?

Contactele fără tensiune sau contactele uscate (unde nu va circula curent sau tensiune) acţionează un dispozitiv auxiliar care trimite semnale de contact închis/deschis către sistemul de pompare.

Ce este o alarmă de nivel înalt?

Este un dispozitiv instalat într-un rezervor de condens care emite o alarmă pentru a preveni acumularea excesivă de condens, protejând astfel împotriva scurgerilor și revărsărilor care pot provoca daune severe ale apei.

Care sunt etapele de instalare a pompelor de condens din seria HAD?

  • Asigurați-vă că pompa este deconectată de la sursa de alimentare principală înainte de instalare/lucrare la pompă.
  • Tăiați o zonă de dimensiune adecvată în tavan pentru a permite conductei (conductului) să treacă prin.
  • Când instalați conductele de refrigerare, asigurați-vă că există loc pentru pompa de condens în colțul conductei.
  • Apoi, introduceți conducta de scurgere (tubul) din tava de condens în orificiul de admisie al rezervorului. Dacă conducta de scurgere este mai mare decât orificiul de admisie, utilizați adaptorul pentru țeavă mare (tub) și asigurați-l cu o conexiune pentru a preveni scurgerea apei.
  • Asigurați conexiunea dintre tubul de refulare și ieșirea pompei cu o clemă de țeavă sau o prindere de cablu adecvată.
  • Conexiunea opțională de alarmă dezactivează echipamentul de răcire în cazul în care pompa se defectează sau nu poate elimina apa din cauza obstrucției în tubul de refulare.
  • Odată ce pompa a fost testată, asigurați capacele de conducte și placa de tavan.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?