MADISON Comutator de conductivitate


Filtru
Conformitatea agenției: Nici unul , Materialul corpului: PolyPro , Lungimea cablului: 2ft , Max. Presiune: 30 psi , Max. Voltaj: 110 VAC , Lungimea tijei: 24 " , Voltaj: 110 VAC , Ecartamentul firului: 22-18 AWG
StilModelConexiuneÎnălţimeLungimeMax. Temp.Ziua OperațieiLungime totalăLăţimePreț (ex. TVA)
A
M3784-110
1 "NPT28.15 "28.15 "212 FComutator de conductivitate24 "2.25 "€771.18
B
M3850
12-13 Paros2"2"221 FSonda de conductivitate1.630 "1"€43.59

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?