MICRO PLASTICS Șuruburi mecanice, nailon


Filtru
StilModelCap Dia.Inaltimea capuluiTip capLungimeSistem de măsurareForța de tracțiuneDimensiune de filetPreț (ex. TVA)
A
010256R018
0.146-0.162 "0.059 - 0.069 "Rundă3 / 16 "Inch165 psi2-56€6.72
B
010256R100
0.146-0.162 "0.059 - 0.069 "Rundă1"-19 psi2-56€1.52
C
010440R025
0.193-0.211 "0.075 - 0.211 "Rundă1 / 4 "Inch41 psi4-40€10.20
D
010440R050
0.193-0.211 "0.075 - 0.211 "Rundă1 / 2 "Inch41 psi4-40€14.10
E
010440R031
0.193-0.211 "0.075 - 0.211 "Rundă5 / 16 "-41 psi4-40€6.69
F
010440R100
0.193-0.211 "0.075 - 0.211 "Rundă1"Inch41 psi4-40€11.43
G
010440R037
0.193-0.211 "0.075 - 0.211 "Rundă3 / 8 "Inch41 psi4-40€11.37
H
010632R037
0.240-0.260 "0.091 - 0.103 "Rundă3 / 8 "-69 psi6-32€6.97
I
010632R075
0.240-0.260 "0.091 - 0.103 "Rundă3 / 4 "Inch69 psi6-32€7.24
J
010632R025
0.240-0.260 "0.091 - 0.103 "Rundă1 / 4 "Inch69 psi6-32€10.77
K
010632R050
0.240-0.260 "0.091 - 0.103 "Rundă1 / 2 "Inch69 psi6-32€1.40
L
010632R100
0.240-0.260 "0.091 - 0.103 "Rundă1"Inch69 psi6-32€7.08
M
010832R050
0.287-0.309 "0.107 - 0.12 "Rundă1 / 2 "Inch108 psi8-32€15.15
N
010832R150
0.287-0.309 "0.107 - 0.12 "Rundă1.5 "Inch108 psi8-32€12.40
O
010832R075
0.287-0.309 "0.107 - 0.12 "Rundă3 / 4 "-108 psi8-32--
RFQ
P
010832R037
0.287-0.309 "0.107 - 0.12 "Rundă3 / 8 "-108 psi8-32€8.35
Q
011032R150
0.334-0.359 "0.123 - 0.137 "Rundă1.5 "Inch165 psi10-32€12.86
R
011032R050
0.334-0.359 "0.123 - 0.137 "Rundă1 / 2 "Inch165 psi10-32€8.67
S
012520R075
0.443-0.472 "0.16 - 0.175 "Rundă3 / 4 "Inch312 psi1 / 4-20€17.02
T
012520R050
0.443-0.472 "0.16 - 0.175 "Rundă1 / 2 "Inch312 psi1 / 4-20€9.08
U
012520R200
0.443-0.472 "0.16 - 0.175 "Rundă2"Inch312 psi1 / 4-20-
RFQ
V
012520R100
0.443-0.472 "0.16 - 0.175 "Rundă1"Inch312 psi1 / 4-20€17.60
W
50M040070D025
7mm2.6mmBrânză25ft--M4 X 0.7€4.64
X
50M040070D012
7mm2.6mmBrânză12 "metric-M4 X 0.7€5.94
Y
50M050080D020
8.5mm3.3mmBrânză20ft--M5 X 0.8-
RFQ
Z
50M060100D040
10mm3.9mmBrânză40mm--M6 X 1-
RFQ
A1
50M060100D020
10mm3.9mmBrânză20ft--M6 X 1€23.49
B1
50M080125D020
13mm5mmBrânză20ft--M8 X 1.25€11.56

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?