POND BOSS Pompe pentru cascadă


Filtru
Conformitatea agenției: ETL , Lungimea cablului: 16ft , Datorie: Continuu , Înălțime: 6" , Material carcasă: ABS , Hz: 60 , Material rotorului: ABS , Max. Dia. Solide: 19 / 64 " , Voltaj: 120 VAC , latime: 4.75 "
StilModelAmplificatori de încărcare completăHPLungimeMax. CapOutletPreț (ex. TVA)
A
PW1250
13/329.25 "14 ft.1.5 "€279.49
B
PW2300
1.59/649.25 "16 ft.1.5 "€300.25
C
PW3750
1.817/6410.5 "18 ft.2"€381.98
D
PW5000
2.53/810.5 "22 ft.2"€427.94

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?