STANDARD PUMP Pompe cu membrană dublă


Filtru
Material bile: PTFE , Materialul corpului: 316 oțel inoxidabil , Max. Presiune de operare: 120 psi , Tip operațiune: Operat aerian , Tip supapă: Supapă de aer fără ulei
StilModelMax. Temp.Stilul conexiuniiMaterialul diafragmeiLăţimeÎnălţimeDimensiune intrare / ieșireLungimeMax. Dia. SolidPreț (ex. TVA)
A
SPSN15NPT
220 grade F1-1/2" Tri-ClampPTFE15.75 "31.5 "1.5 "18.5 "5 / 8 "€17,362.76
B
SPFP30NPT
220 grade F3" Tri-ClampPTFE17 "32 "3"21.5 "3 / 8 "€22,952.14
A
SPSN20NPT
220 grade F2" Tri-ClampPTFE17 "34.75 "2"18.5 "5 / 8 "€28,303.67
A
SPSN15NPS
275 grade F1-1/2" Tri-ClampSantopren (R)15.75 "31.5 "1.5 "18.5 "5 / 8 "€16,887.07
A
SPSN20NPS
275 grade F2" Tri-ClampSantopren (R)17 "34.75 "2"18.5 "5 / 8 "€23,546.75
C
SP3A20NPT
275 grade F2" Tri-ClampSantopren (R)17 "34.75 "2"18.5 "5 / 8 "€29,691.11
B
SPFP30NPS
275 grade F3" Tri-ClampSantopren (R)17 "32 "3"21.5 "3 / 8 "€21,279.29

Pompe cu membrană dublă

Pompele cu diafragmă dublă Standard Pump (numite și pompe AODD) sunt folosite pentru a transporta nămoluri, nămoluri, abrazivi și fluide sensibile la forfecare, utilizând fie o alimentare constantă cu aer, fie cu gaz natural. Presiunea aerului din aceste pompe acționează de-a lungul întregii suprafețe a diafragmei, menținând-o astfel echilibrată în timpul pompării și prelungind substanțial durata de viață a pompei în comparație cu pompele cu diafragmă acționate mecanic. Sunt echipate cu componente din oțel inoxidabil 316 și mecanism de admisie/descărcare Tri-clamp, precum și facilitează asamblarea/dezasamblarea rapidă pentru întreținerea și curățarea pompei. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste pompe cu diafragmă dublă disponibile în variante de presiune maximă de operare de 100 și 120 PSI pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?