POMPĂ STANDARD SP3A20NPT Pompă 2 inch 147 Gpm Diafragmă Ptfe | AC8EXM 39N551

STANDARD PUMP SP3A20NPT Pump 2 Inch 147 Gpm Ptfe Diaphragm

În stoc
Articol: AC8EXM Model: SP3A20NPTCrucea Ref: 39N551

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€29,691.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompă dublă cu diafragmă
Dimensiunea intrării aerului1/2 "FNPT
Material de bilăPTFE
Material corp316 oțel inoxidabil
Verificați materialul scaunului316 oțel inoxidabil
Stilul conexiunii2" Tri-Clamp
Materialul diafragmeiSantopren (R)
Înălţime34.75 "
Dimensiune intrare / ieșire2"
Lungime18.5 "
Conexiune colectorSingur
Max. Dia. Solid5 / 8 "
Max. curgere147 g / min
Max. Flux GPM147
Max. Presiunea de funcționare120 psi
Max. Temp.275 grade F
Tipul operațieiOperat aerian
Autoamorsare uscată9 ft.
Autoamorsare umedă27 ft.
Tipul supapeiSupapă de aer fără ulei
Lăţime17 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 56.7
Înălțimea navei (cm)88.27
Lungimea navei (cm)46.99
Lățimea navei (cm)43.18
Codul HS8413500050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMax. Temp.Stilul conexiuniiMaterialul diafragmeiLăţimeÎnălţimeDimensiune intrare / ieșireLungimeMax. Dia. SolidPreț
POMPĂ STANDARD SPFP30NPT Pompă 3 inchi 180 Gpm Diafragmă Ptfe | AC8EXE 39N544 SPFP30NPT220 grade F3" Tri-ClampPTFE17 "32 "3"21.5 "3 / 8 "€22,952.14
POMPĂ STANDARD SPFP30NPS Pompă 3 inch 234 Gpm Diafragmă Santoprene | AC8EXF 39N545 SPFP30NPS275 grade F3" Tri-ClampSantopren (R)17 "32 "3"21.5 "3 / 8 "€21,279.29
POMPĂ STANDARD SPSN15NPT Pompă 1-1/2 inch 51 Gpm Ptfe Diafragmă | AC8EXG 39N546 SPSN15NPT220 grade F1-1/2" Tri-ClampPTFE15.75 "31.5 "1.5 "18.5 "5 / 8 "€17,362.76
POMPĂ STANDARD SPSN15NPS Pompă 2 inch 86 Gpm Diafragmă Santoprene | AC8EXH 39N547 SPSN15NPS275 grade F1-1/2" Tri-ClampSantopren (R)15.75 "31.5 "1.5 "18.5 "5 / 8 "€16,887.07
POMPĂ STANDARD SPSN20NPT Pompă 2 inch 147 Gpm Diafragmă Ptfe | AC8EXJ 39N548 SPSN20NPT220 grade F2" Tri-ClampPTFE17 "34.75 "2"18.5 "5 / 8 "€28,303.68
POMPĂ STANDARD SPSN20NPS Pompă 2 inch 179 Gpm Diafragmă Santoprene | AC8EXK 39N549 SPSN20NPS275 grade F2" Tri-ClampSantopren (R)17 "34.75 "2"18.5 "5 / 8 "€23,546.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STANDARD PUMP SP3A20NPT Pump 2 Inch 147 Gpm Ptfe Diaphragm
€29,691.11 /unitate