Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M 02000 Foaie de șlefuit cu carbură de siliciu super fină, granulație 600, 11 l x 9 inch l, 50 buc | CD2HQU 53XU42

3M 02000 Foaie de șlefuit cu carbură de siliciu super fină, granulație 600, 11 l x 9 inch l, 50 buc.

În stoc
Articol: CD2HQU Model: 02000Crucea Ref: 53XU42
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
€168.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFoaie de șlefuit
Material abrazivCarbură de siliciu
Material de susținereHârtie
Greutate de sprijinA
CuloriNegru
CalitateSuper fin
Pietriș600
Lungime11 "
Lăţime9"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.405

Variante de produs

ProdusModelLăţimeMaterial abrazivMaterial de susținereGreutate de sprijinCuloriCalitatePietrișLungimePreț
3M 99403 Foaie de șlefuit 11 x 9 inch 120 G oxid de aluminiu, 25 buc | AB9BUW 2AYJ7 994039"Oxid de aluminiuHârtieCBronzaE bună12011 "€309.86
3M 99402 Foaie de șlefuit 11 x 9 inch 150 G oxid de aluminiu, 250 buc | AB9JLA 2DJP5 994029"Oxid de aluminiuHârtieCBronzaE bună15011 "€416.23
3M 02015 Foaie de șlefuit 11 x 9 inch 150 G Sc, 250 buc | AB9JPC 2DKX4 020154"Carbură de siliciuHârtieCNegruE bună15011 "€988.40
3M 99437 Foaie de șlefuit 11-1/4 x 4-3/16 inch 150 G, 10 buc | AB9WBZ 2FRB5 994374.187 "Carbură de siliciu--BronzaE bună15011.25 "€456.84
3M 99438 Foaie de șlefuit 11-1/4 x 4-3/16 inch 120 G, 10 buc | AB9WCA 2FRB6 994384.187Carbură de siliciuSintetic-BronzaE bună12011.25 "€474.90
3M 88595 Foaie de șlefuit 11 x 9 inch 150 G granat, 250 buc | AB9WTC 2FXD9 885959"GranatHârtieARoșuE bună15011 "€282.70
3M 86407 Foaie de șlefuit 40 x 2 inch M125 G Diamond | AC2EFA 2JEG8 864072"DiamantPânzăCNegruE bunăM12540 "€833.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M 02000 Foaie de șlefuit cu carbură de siliciu super fină, granulație 600, 11 l x 9 inch l, 50 buc.
€168.37 /unitate