Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M 04147 Roată cu clapete, cu orificiu pentru arbore, granulație super fină 80, buc. 3 | AB9WPH 2FWB9

3M 04147 Roată cu clapete cu orificiu pentru arbore, granulație super fină 80, buc. 3

În stoc
Element: AB9WPH Model: 04147Crucea Ref: 2FWB9
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
€600.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRoată cu clapă cu orificiu
Material abrazivCarbură de siliciu
Tip abrazivNon-Woven
Dimensiunea arborelui3"
DensitateMediu (5)
Diametru8"
CalitateSuper fin
RPM max3200
Lăţime1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.75
Înălțimea navei (cm)10.67
Lungimea navei (cm)22.1
Lățimea navei (cm)22.1
Codul HS6805100000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLăţimeMaterial abrazivTip abrazivDimensiunea arboreluiDensitateDiametruCalitateRPM maxPreț
3M 05171 Roată cu clapete Ca 6 Diametru x 2 L x 1 inch Ah 80g, 3 buc | AB9BVQ 2AYU8 051711"Carbură de siliciuNon-Woven2"Greu (7)6"Super fin3400€573.76
3M 81987 Roată cu clapete Ca 6 diametru x 1.5 l x 1 inch Ah 60 g, 5 buc | AB9JHH 2DHN2 819871.5 "Oxid de aluminiu ceramicAcoperit1"-6"Aspru5200€501.19
3M 01161 Roată cu clapete Ao 6 inch diametru x 1 W x 2 inch Ah Fn, 3 buc | AB9JKA 2DJF8 011611"Oxid de aluminiuNon-Woven2"Mediu (5)6"E bună3400€526.16
3M 01160 Roată cu clapete Ao 6 inch diametru x 1 W x 2 inch Ah Design modern, 3 buc | AB9JKF 2DJG4 011601"Oxid de aluminiuNon-Woven2"Mediu (5)6"Mediu3400€504.29
3M 01304 Roată cu clapete Ao 6 inch diametru x 1 W x 2 inch Ah Design modern, 3 buc | AB9JLZ 2DKB7 013041"Oxid de aluminiuNon-Woven2"Mediu (5)6"Mediu4000€839.75
3M 01179 Roată cu clapete Ao 8 inch diametru x 2 W x 3 inch Ah Fn, 2 buc | AB9JMM 2DKF7 011792"Oxid de aluminiuNon-Woven3"Mediu (5)8"E bună3200€583.78
3M 01189 Roată cu clapete Ao 12 inch diametru x 2 inch l x 5 inch Ah Fn | AB9JPT 2DLD5 011892"Oxid de aluminiuNon-Woven5"Mediu (5)12 "E bună2500€460.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M 04147 Roată cu clapete cu orificiu pentru arbore, granulație super fină 80, buc. 3
€600.90 /unitate