Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M 08925 Roată unitară 6 inch diametru x 1/2 lx1/2 sc Fn, 4 buc | AB9WPT 2FWE7

3M 08925 Roată unitară 6 inch diametru x 1/2 lx1/2 sc Fn, 4 buc.

În stoc
Element: AB9WPT Model: 08925Crucea Ref: 2FWE7
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
€343.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRoată unitară
Material abrazivCarbură de siliciu
CuloriGri
DensitateMoale (3)
Diametru6"
CalitateE bună
RPM max6000
Dimensiunea de montare1 / 2 "
Tip montareArbor Hole
StilDebavurare și radiere a muchiilor
Lăţime1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.57
Înălțimea navei (cm)7.87
Lungimea navei (cm)17.02
Lățimea navei (cm)17.02
Codul HS6804221000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelStilMaterial abrazivCuloriLăţimeDensitateDiametruCalitateRPM maxPreț
3M 03705 Roată unitară 3x1/2x1/4 Ao Med, 20 buc | AB9BVC 2AYN9 03705Tăiat și lustruitOxid de aluminiuBronza1 / 2 "Greu (7)3"Mediu15,100€919.62
3M 03728 Roată unitară 3x1/4x1/4 Ao Med, 40 buc | AB9BVE 2AYP5 03728Tăiat și lustruitOxid de aluminiuBronza1 / 4 "Greu (7)3"Mediu18,100€1,176.01
3M 14042 Roată unitară 4x1/4x1/4 Sc Med, 20 buc | AB9BXP 2AZH3 14042Tăiat și lustruitCarbură de siliciuGri1 / 4 "Greu (7)4"Mediu12,100€932.72
3M 29205 Roată unitară 4.5 diametru 7/8 Ah Ao Med, 5 buc | AB9BYN 2AZU6 29205Tăiat și lustruitOxid de aluminiuBronza7 / 8 "Greu (7)4.5 "Mediu11,000€368.55
3M 01012 Roată unitară 3x1x1/4 Sc Xcrs, 10 buc | AB9CCD 2BAD4 01012Curăță și dezbracăCarbură de siliciuNegru1"Greu (7)3"Extra grosier14,100€776.94
3M 01563 Roată unitară 3x1/4x1/4 Ao Fn, 40 buc | AB9CDR 2BAR5 01563Tăiat și lustruitOxid de aluminiuBronza1 / 4 "Mediu (5)3"E bună18,100€1,158.94
3M 01032 Roată unitară 6 inch diametru x 1 lx5/8 sc Xcrs, 2 buc | AB9JJG 2DHZ3 01032Curăță și dezbracăCarbură de siliciuNegru1"Greu (7)6"Extra grosier7000€541.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M 08925 Roată unitară 6 inch diametru x 1/2 lx1/2 sc Fn, 4 buc.
€343.95 /unitate