Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M 11816-00000-20 Ochelari de protecție Albastru deschis Rezistenti la zgârieturi | AF2GQW 6TKE7

3M 11816-00000-20 Ochelari de protectie Albastru deschis Rezistenti la zgarieturi

În stoc
Articol: AF2GQW Model: 11816-00000-20Crucea Ref: 6TKE7
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
€6.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOchelari de protectie
Culoarea cadruluiAlbastru
Proiectare cadruÎmpachetare
Materiale cadruPolicarbonat
GenUnisex
Acoperirea lentilelorRezistent la zgarieturi
Lens ColorAlbastru
Material LensPolicarbonat
MărimeaUniversal
Culoarea TempluluiAlbastru
Protecție UV99.9%

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)15.75
Lungimea navei (cm)37.08
Lățimea navei (cm)17.02
Codul HS9004900000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelCuloarea cadruluiAcoperirea lentilelorLens ColorCuloarea TempluluiPreț
3M 11815-00000-20 Ochelari de protecție Gri Rezistenti la zgârieturi | AF2GQV 6TKE6 11815-00000-20GriRezistent la zgarieturiGriGri€6.49
3M 11817-00000-20 Ochelari de protecție Chihlimbar Rezistent la zgârieturi | AF2GQX 6TKE8 11817-00000-20ChihlimbarRezistent la zgarieturiChihlimbarChihlimbar€6.49
3M 11818-00000-20 Ochelari de protecție Transparenti Antiaburi | AF2GQY 6TKE9 11818-00000-20clarImpotriva cetiiclarclar€6.36
3M 11819-00000-20 Ochelari de protecție Transparenti Rezistenti la zgârieturi | AF2GQZ 6TKF0 11819-00000-20clarRezistent la zgarieturiclarclar€6.49
3M 11847-00000-20 Ochelari de siguranță I/o Rezistent la zgârieturi | AF2GRA 6TKF1 11847-00000-20clarRezistent la zgarieturiIndoor / Outdoorclar€6.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M 11816-00000-20 Ochelari de protectie Albastru deschis Rezistenti la zgarieturi
€6.49 /unitate