Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M 11817-00000-20 Ochelari de protecție Chihlimbar Rezistent la zgârieturi | AF2GQX 6TKE8

3M 11817-00000-20 Ochelari de protectie Chihlimbar Rezistenti la zgarieturi

În stoc
Articol: AF2GQX Model: 11817-00000-20Crucea Ref: 6TKE8
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
€6.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOchelari de protectie
Culoarea cadruluiChihlimbar
Proiectare cadruÎmpachetare
Materiale cadruPolicarbonat
GenUnisex
Acoperirea lentilelorRezistent la zgarieturi
Lens ColorChihlimbar
Material LensPolicarbonat
MărimeaUniversal
Culoarea TempluluiChihlimbar
Protecție UV99.9%

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.03
Înălțimea navei (cm)15.75
Lungimea navei (cm)37.34
Lățimea navei (cm)17.02
Codul HS9004900000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelCuloarea cadruluiAcoperirea lentilelorLens ColorCuloarea TempluluiPreț
3M 11815-00000-20 Ochelari de protecție Gri Rezistenti la zgârieturi | AF2GQV 6TKE6 11815-00000-20GriRezistent la zgarieturiGriGri€8.52
3M 11816-00000-20 Ochelari de protecție Albastru deschis Rezistenti la zgârieturi | AF2GQW 6TKE7 11816-00000-20AlbastruRezistent la zgarieturiAlbastruAlbastru€6.26
3M 11818-00000-20 Ochelari de protecție Transparenti Antiaburi | AF2GQY 6TKE9 11818-00000-20clarImpotriva cetiiclarclar€8.52
3M 11819-00000-20 Ochelari de protecție Transparenti Rezistenti la zgârieturi | AF2GQZ 6TKF0 11819-00000-20clarRezistent la zgarieturiclarclar€5.52
3M 11847-00000-20 Ochelari de siguranță I/o Rezistent la zgârieturi | AF2GRA 6TKF1 11847-00000-20clarRezistent la zgarieturiIndoor / Outdoorclar€8.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M 11817-00000-20 Ochelari de protectie Chihlimbar Rezistenti la zgarieturi
€6.26 /unitate