Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M 20910 Psa Disc de șlefuit 2 inch 60g, 200 buc | AB9WQK 2FWJ9

3M 20910 Psa Disc de șlefuit 2 inch 60g, 200 buc.

În stoc
Articol: AB9WQK Model: 20910Crucea Ref: 2FWJ9
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
€396.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDisc de șlefuire PSA
Material abrazivOxid de aluminiu
Tip abrazivPalton închis, lipit cu rășină
Material de susținerePânză
Greutate de sprijinX
CuloriMaro
Diametru disc.2"
CalitateAspru
Pietriș60
Designul orificiului de vidFără gaură

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.765
Înălțimea navei (cm)11.94
Lungimea navei (cm)11.94
Lățimea navei (cm)11.94
Codul HS6805200000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolPietrișMaterial abrazivTip abrazivDesignul orificiului de vidMaterial de susținereGreutate de sprijinCuloriPreț
3M 21919 Psa Disc de șlefuit Sc Papr 12 inch 120g, 100 buc | AB9BNZ 2AXL8 21919Disc de șlefuit120Carbură de siliconPalton închisFără gaurăHârtieCNegru / gri€798.18
3M 83678 Psa Disc de șlefuit polipropilenă 5 inch P600g, 400 buc | AB9BPC 2AXP9 83678Disc de șlefuire PSA600Oxid de aluminiuStrat închis, lipit cu rășină, rezistent la încărcareFără gaurăFilmEAlb€964.96
3M 50452 Psa Disc de șlefuit Pânză 5 inch 120 g, 250 buc | AB9DAR 2AYH8 50452Disc de șlefuire PSA120Oxid de aluminiuDeschideți hainaFără gaurăPânzăJMaro€402.30
3M 88874 Psa Disc de șlefuit Pânză de oxid de aluminiu 20 inch 80 g, 10 buc | AB9BUU 2AYH9 88874Disc de șlefuire PSA80Oxid de aluminiuPalton închis, lipit cu rășinăFără gaurăPânzăXMaro€496.87
3M 88875 Psa Disc de șlefuit Pânză de oxid de aluminiu 20 inch 60 g, 10 buc | AB9BUV 2AYJ5 88875Disc de șlefuire PSA60Oxid de aluminiuPalton închis, lipit cu rășinăFără gaurăPânzăXMaro€580.75
3M 88872 Psa Disc de șlefuit Pânză ceramică 12 inch 50 g, 10 buc | AB9BVL 2AYT5 88872Disc de șlefuire PSA50Oxid de aluminiu ceramicPalton închis, lipit cu rășinăFără gaurăPânză impermeabilăYFRoșu€390.10
3M 22043 Psa Disc de șlefuit Sc Papr 12 inch 180g, 100 buc | AB9BWB 2AYY1 22043Disc de șlefuit180Carbură de siliconPalton închisFără gaurăHârtieCNegru / gri€815.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M 20910 Psa Disc de șlefuit 2 inch 60g, 200 buc.
€396.57 /unitate