Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M 3M 363 3/4 X 36YD Bandă din folie de sticlă 3/4 inch x 36 Yard Argintiu | AA6WYB 15D093

3M 363 3/4" X 36YD Bandă din folie de sticlă 3/4" x 36 Yard Argintiu

În stoc
Articol: AA6WYB Model: 3M 363 3/4 "X 36YDCrucea Ref: 15D093
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
€615.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBandă din folie de sticlă
Puterea de aderență67 oz / in.
Adezivsilicon
CuloriSilver
Lungime36 de ani.
MaterialPânză din sticlă laminată din folie de aluminiu
Temp de performanță-65 grade până la 600 grade F
ModelaRoll continuu
Forța de tracțiune135 lb./in.
Grosime7.3mil.
Lăţime3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS7616995090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPuterea de aderențăCuloriLungimeLăţimePreț
3M 363 Bandă din folie de sticlă 1/2 inch x 5 yard Argintiu AA6VGL 15C125 36352 oz / in.Argint lucios5 de ani.1 / 2 "€70.14
3M 363 Banda din folie de sticlă 1 inch x 5 yard Argintiu AA6VGM 15C126 36352 oz / in.Argint lucios5 de ani.1"€120.71
3M 363 Bandă din folie de sticlă 2 inch x 5 yard Argintiu AA6VGN 15C127 36352 oz / in.Argint lucios5 de ani.2"€251.52
3M 363 Bandă din folie de sticlă 3/4 inch x 5 yard Silver | AA6VGP 15C128 36352 oz / in.Argint lucios5 de ani.3 / 4 "€104.35
3M 363 Bandă din folie de sticlă 3 Inch x 5 yard Silver | AA6VGQ 15C129 36352 oz / in.Argint lucios5 de ani.3"€357.42
3M 3M 363 1/2" X 36YD Bandă din folie de sticlă 1/2 inch x 36 Yard Argintiu | AA6WXY 15D090 3M 363 1/2 "X 36YD67 oz / in.Silver36 de ani.1 / 2 "€362.84
3M 3M 363 Bandă din folie de sticlă 1" X 36YD 1 inch x 36 yard argintiu | AA6WXZ 15D091 3M 363 1 "X 36YD67 oz / in.Silver36 de ani.1"€789.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M 363 3/4" X 36YD Bandă din folie de sticlă 3/4" x 36 Yard Argintiu
€615.90 /unitate