Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Bandă VHB 3M 4905 2 inch x 5 yard transparentă | AA6VNE 15C297

3M 4905 Bandă VHB 2 inch x 5 yard transparentă

În stoc
Articol: AA6VNE Model: 4905Crucea Ref: 15C297
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
€142.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBandă VHB pe două fețe
Puterea de aderență192 oz / in.
AdezivAcrilic de uz general
Culoriclar
Lungime5 de ani.
Culoare linerRoșu (tipărit)
MaterialSpumă solidă
Temp de performanță50 de grade până la 200 de grade F
ModelaRoll continuu
Culoarea benziiclar
Forța de tracțiune100 lb./in.
Grosime20mil.
Lăţime2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.171
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS3919102055
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPuterea de aderențăAdezivCuloriMaterialTemp de performanțăForța de tracțiuneGrosimePreț
3M 4646 Bandă VHB 2 inch x 5 yard Gri închis | AA6VMR 15C284 4646240 oz / in.Acrilic de uz generalGri închisSpumă fermă50 de grade până la 300 de grade F100 lb./in.25mil.€147.77
3M 4930 VHB Bandă 2 inch x 5 yard Alb | AA6VPF 15C322 4930320 oz / in.Acrilic de uz generalAlbSpumă fermă50 de grade până la 200 de grade F160 lb./in.25mil.€196.20
3M 4951 Bandă VHB 2 inch x 5 yard Alb | AA6VRR 15C378 4951288 oz / in.Acrilic cu temperatură joasăAlbSpumă fermă32 de grade până la 200 de grade F110 lb./in.45mil.€267.30
3M 4952 Bandă VHB 2 inch x 5 yard Alb | AA6VRY 15C384 4952400 oz / in.Acrilic cu energie redusă a suprafețeiAlbSpumă fermă50 de grade până la 160 de grade F80 lb./in.45mil.€273.21
3M 4959 Bandă VHB 2 inch x 5 yard Alb | AA6VTJ 15C394 4959320 oz / in.Acrilic de uz generalAlbSpumă fermă50 de grade până la 300 de grade F75 lb./in.120mil.€326.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M 4905 Bandă VHB 2 inch x 5 yard transparentă
€142.19 /unitate