Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M 610 Bandă antiderapantă neagră 4 inci x 60 picioare | AE7RNU 6AD55

3M 610 Bandă anti-alunecare neagră 4 inchi x 60 picioare

În stoc
Articol: AE7RNU Model: 610Crucea Ref: 6AD55
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
€307.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBandă antiderapantă
Puterea de aderență43 oz / in.
AdezivRășină de cauciuc
CuloriNegru
Lungime60ft
MaterialAcoperit mineral
Temp de performanțăPână la 300 de grade F
ModelaRoll continuu
Forța de tracțiune23 lb./in.
Grosime2.3mil.
Lăţime4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.7
Înălțimea navei (cm)13.46
Lungimea navei (cm)19.3
Lățimea navei (cm)19.05
Codul HS6805301000
Tara natalaBR

Variante de produs

ProdusModelLăţimePuterea de aderențăAdezivsprijinCuloriTemp de performanțăForța de tracțiuneGrosimePreț
3M 610 Bandă antiderapantă neagră 6 ​​inci x 60 picioare | AC8HYM 3AH44 6106"43 oz / in.Rășină de cauciucAdeziv sensibil la presiuneNegruPână la 300 de grade F23 lb./in.2.3mil.€451.52
3M 610 Bandă antiderapantă neagră 2 inci x 60 picioare | AE3BCH 5AN34 6102"43 oz / in.Rășină de cauciuc-NegruPână la 300 de grade F23 lb./in.2.3mil.€183.04
3M 610 Bandă antiderapantă neagră 1 inci x 60 picioare | AE7YKB 6BV13 6101"43 oz / in.Rășină de cauciuc-NegruPână la 300 de grade F23 lb./in.2.3mil.€63.23
3M 610 Bandă antiderapantă neagră 12 inci x 60 picioare | AE7YKC 6BV14 61012 "43 oz / in.Rășină de cauciuc-NegruPână la 300 de grade F23 lb./in.2.3mil.€753.60
3M 630 Bandă antiderapante galbenă de siguranță 2 inchi x 60 picioare, 2 buc | AE7YKD 6BV15 6302"100 oz / in.CauciucFolie din material plasticSiguranță galbenă-40 grade până la 300 grade F32 lb./in.2.5mil.€178.55
3M 630 Bandă antiderapantă de siguranță galben 4 inci x 60 picioare | AE7YKE 6BV16 6304"100 oz / in.CauciucFolie din material plasticSiguranță galbenă-40 grade până la 300 grade F32 lb./in.2.5mil.€251.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M 610 Bandă anti-alunecare neagră 4 inchi x 60 picioare
€307.56 /unitate