Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M 630 Bandă antiderapantă de siguranță galben 4 inci x 60 picioare | AE7YKE 6BV16

3M 630 Bandă antialunecare galbenă de siguranță 4 inchi x 60 picioare

În stoc
Articol: AE7YKE Model: 630Crucea Ref: 6BV16
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
€281.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBandă antiderapantă
Puterea de aderență100 oz / in.
AdezivCauciuc
sprijinFolie din material plastic
CuloriSiguranță galbenă
Lungime60ft
MaterialAcoperit mineral
Temp de performanță-40 grade până la 300 grade F
ModelaRoll continuu
Forța de tracțiune32 lb./in.
Grosime2.5mil.
Lăţime4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.7775
Înălțimea navei (cm)14.48
Lungimea navei (cm)21.34
Lățimea navei (cm)21.08
Codul HS6805301000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLăţimePuterea de aderențăAdezivsprijinCuloriTemp de performanțăForța de tracțiuneGrosimePreț
3M 610 Bandă antiderapantă neagră 6 ​​inci x 60 picioare | AC8HYM 3AH44 6106"43 oz / in.Rășină de cauciucAdeziv sensibil la presiuneNegruPână la 300 de grade F23 lb./in.2.3mil.€448.50
3M 610 Bandă antiderapantă neagră 2 inci x 60 picioare | AE3BCH 5AN34 6102"43 oz / in.Rășină de cauciuc-NegruPână la 300 de grade F23 lb./in.2.3mil.€223.75
3M 610 Bandă antiderapantă neagră 4 inci x 60 picioare | AE7RNU 6AD55 6104"43 oz / in.Rășină de cauciuc-NegruPână la 300 de grade F23 lb./in.2.3mil.€304.47
3M 610 Bandă antiderapantă neagră 1 inci x 60 picioare | AE7YKB 6BV13 6101"43 oz / in.Rășină de cauciuc-NegruPână la 300 de grade F23 lb./in.2.3mil.€62.61
3M 610 Bandă antiderapantă neagră 12 inci x 60 picioare | AE7YKC 6BV14 61012 "43 oz / in.Rășină de cauciuc-NegruPână la 300 de grade F23 lb./in.2.3mil.€916.58
3M 630 Bandă antiderapante galbenă de siguranță 2 inchi x 60 picioare, 2 buc | AE7YKD 6BV15 6302"100 oz / in.CauciucFolie din material plasticSiguranță galbenă-40 grade până la 300 grade F32 lb./in.2.5mil.€202.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M 630 Bandă antialunecare galbenă de siguranță 4 inchi x 60 picioare
€281.45 /unitate