Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M 6104030 Cablu prefabricat | CR8MFZ 487R60

3M 6104030 Cablu prefabricat

În stoc
Articol: CR8MFZ Model: 6104030Crucea Ref: 487R60

Descarcă-l Mai 13, luni
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
€195.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCablu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.851
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
3M 6100566 Ancoră pentru scară, oțel, capacitate de 310 lb, dimensiune canal de 2 inchi | CN7TRA 61DF87 6100566Ancoră€431.24
3M 6100562 Ancoră Ladder SRL, oțel, capacitate de 310 lb, dimensiune canal 1 1/2 inch | CN7TRB 61DF83 6100562Ancoră€1,138.59
3M 6100563 Ladder SRL Ancoră, oțel, capacitate de 310 lb, dimensiune canal 2 inch Wd | CN7TRC 61DF84 6100563Ancoră€1,400.68
3M 6100565 Ladder SRL Ancoră, oțel, capacitate de 310 lb, dimensiune canal 2 inch Wd | CN7TRD 61DF86 6100565Ancoră€1,631.27
3M 6100564 Ladder SRL Ancoră, oțel, capacitate de 310 lb, dimensiune canal 2 inch Wd | CN7TRJ 61DF85 6100564Ancoră€1,320.78
3M 6119100 Sistem vertical de cablu, trasat, automat, 100 ft lungime liniei de salvare | CN7TVH 61DG02 6119100Cablu€2,434.04
3M 6118100 Sistem vertical de cablu, trasat, automat, 100 ft lungime liniei de salvare | CN7TVJ 61DF94 6118100Cablu€1,370.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M 6104030 Cablu prefabricat
€195.04 /unitate