Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M 84178 Rolă de disc Psa fără orificiu 5 inch 40 microni, 4 buc | AB9BXZ 2AZK6

3M 84178 Rolă de disc Psa fără orificiu 5 inch 40 microni, 4 buc

În stoc
Articol: AB9BXZ Model: 84178Crucea Ref: 2AZK6
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
€907.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRola discului de șlefuire PSA
Material abrazivOxid de aluminiu
Tip abrazivPalton închis, lipit cu rășină, stearat
Material de susținereFilm
Greutate de sprijin3 mile
CuloriAlbastru
Diametru disc.5"
Discuri pe rolă125
CalitateAspru
Pietriș40 Micron
Designul orificiului de vidFără gaură

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.98
Înălțimea navei (cm)27.69
Lungimea navei (cm)21.08
Lățimea navei (cm)27.69
Codul HS6805200000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip abrazivMaterial de susținereGreutate de sprijinCuloriDiametru disc.PietrișPreț
3M 21794 Rolă de disc Psa fără orificiu 6 inch 60 g oxid de aluminiu, 4 buc. | AB9BYF 2AZR8 21794Palton închis, lipit cu rășinăHârtieFAur6"60€1,116.43
3M 21788 Rolă de disc Psa fără orificiu 8 inch 60g oxid de aluminiu, 4 buc. | AB9JHE 2DHK1 21788Palton închis, lipit cu rășinăHârtieFAur8"60€1,305.95
Rolă de disc 3M 21800 Psa fără orificiu 5 inch 60 g oxid de aluminiu, 4 buc | AC2ECU 2JDH4 21800Palton închis, lipit cu rășinăHârtieFAur5"60€835.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M 84178 Rolă de disc Psa fără orificiu 5 inch 40 microni, 4 buc
€907.71 /unitate