Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M 85-10 Set de îmbinare cu rășină 4 AWG 1000V | AD7EQC 4DYX7

3M 85-10 Kit de îmbinare rășină 4 AWG 1000V

În stoc
Element: AD7EQC Model: 85-10Crucea Ref: 4DYX7
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
€87.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de îmbinare cu rășină
Lungimea șurubului1.75 "
CuloriNegru
MaterialRășină
Max. Temp.194 grade F
Max. Voltaj1000V
Lungime totală5"
Temp. Gamă90 grade C
Voltaj1000
Gama de sârmă4AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)20.83
Lățimea navei (cm)14.22
Codul HS8546900000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Max. Conector (sertizat) (7/16)
    • Max. Conector (Șurub divizat) (8 AWG torsadat)
    • Max. Dia conector. (În) (1-1 / 2)

Variante de produs

ProdusModelLungimea șurubuluiLungime totalăGama de sârmăPreț
3M 85-14 Set de îmbinare cu rășină 2 / 0-4 / 0 1000 | AD7EQD 4DYX8 85-143.25 "8"2/0 - 4/0 AWG€135.34
Kit de îmbinare rășină 3M 85-16 250kcmil-4/0 1000 | AD7EQE 4DYX9 85-163.75 "8"4/0 până la 250 kcmil€226.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M 85-10 Kit de îmbinare rășină 4 AWG 1000V
€87.73 /unitate