Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M 85-14 Set de îmbinare cu rășină 2 / 0-4 / 0 1000 | AD7EQD 4DYX8

3M 85-14 Kit de îmbinare rășină 2/0-4/0 1000

În stoc
Element: AD7EQD Model: 85-14Crucea Ref: 4DYX8

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€135.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de îmbinare cu rășină
Lungimea șurubului3.25 "
CuloriNegru
MaterialRășină
Max. Temp.194 grade F
Max. Voltaj1000V
Lungime totală8"
Temp. Gamă90 grade C
Voltaj1000
Gama de sârmă2/0 - 4/0 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.585
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)29.97
Lățimea navei (cm)15.49
Codul HS3909505000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Max. Conector (sertizat) (3/4)
    • Max. Conector (Split Bolt) (2/0 AWG Stranded)
    • Max. Dia conector. (În) (4-1 / 2)

Variante de produs

ProdusModelLungimea șurubuluiLungime totalăGama de sârmăPreț
3M 85-10 Set de îmbinare cu rășină 4 AWG 1000V | AD7EQC 4DYX7 85-101.75 "5"4AWG€87.73
Kit de îmbinare rășină 3M 85-16 250kcmil-4/0 1000 | AD7EQE 4DYX9 85-163.75 "8"4/0 până la 250 kcmil€226.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M 85-14 Kit de îmbinare rășină 2/0-4/0 1000
€135.34 /unitate