Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Kit de îmbinare rășină 3M 85-16 250kcmil-4/0 1000 | AD7EQE 4DYX9

3M 85-16 Kit de îmbinare rășină 250kcmil-4/0 1000

În stoc
Element: AD7EQE Model: 85-16Crucea Ref: 4DYX9
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
€226.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de îmbinare cu rășină
Lungimea șurubului3.75 "
CuloriNegru
MaterialRășină
Max. Temp.194 grade F
Max. Voltaj1000V
Lungime totală8"
Temp. Gamă90 grade C
Voltaj1000
Gama de sârmă4/0 până la 250 kcmil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.91
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)42.42
Lățimea navei (cm)17.27
Codul HS3909505000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Max. Conector (sertizat) (1-1 / 2)
    • Max. Conector (Șurub despicat) (250 kcmil (Run), 4/0 AWG (Rotire))
    • Max. Dia conector. (În) (6)

Variante de produs

ProdusModelLungimea șurubuluiLungime totalăGama de sârmăPreț
3M 85-10 Set de îmbinare cu rășină 4 AWG 1000V | AD7EQC 4DYX7 85-101.75 "5"4AWG€87.73
3M 85-14 Set de îmbinare cu rășină 2 / 0-4 / 0 1000 | AD7EQD 4DYX8 85-143.25 "8"2/0 - 4/0 AWG€135.34

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M 85-16 Kit de îmbinare rășină 250kcmil-4/0 1000
€226.95 /unitate