Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M 97162 Rolă de cartuș 3/4 x 1-1/2 inch 60 g, 100 buc | AE6BMR 5PHZ5

3M 97162 Rolă de cartuș 3/4 x 1-1/2 inch 60 g, 100 buc.

În stoc
Articol: AE6BMR Model: 97162Crucea Ref: 5PHZ5
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
€273.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRola de cartuș
Material abrazivOxid de aluminiu
Arbor Hole3 / 16 "
Material de susținerePânză
Diametru3 / 4 "
Pietriș60
Lungime1.5 "
RPM max16,000

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.62
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS6805100000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArbor HoleMaterial de susținereDiametruPietrișArticolLungimeRPM maxPreț
3M 14022 Rolă de cartuș 3/8 x 1 inch 120 g, 100 buc | AB9JPM 2DLC3 140221 / 8 "X Greutate3 / 8 "120Rola de cartuș1"24,000€127.80
3M 707712 Cartuș Roll | CN7TWU 379MA0 707712----Rola de cartuș--€2.43
3M 60440329294 Cartuș rolă | CN7TWV 210DD7 60440329294----Rola de cartuș--€2.54
3M 7100170656 Rolă de cartuş | CN7TWW 502J53 7100170656----Rola de cartuș--€2.35
3M 7010327682 Rolă de cartuş, 1/4 inch dia x 1 1/2 inch L, 1/8 inch pilot, pachet 100 | CN7TWX 270Y28 7010327682----Rola de cartuș--€127.69
3M 7100080026 Rolă de cartuș, pachet de 100 | CN7TWY 270Y22 7100080026----Rola de cartuș--€119.00
3M 7010363828 Rolă de cartuş, 3/8 inch dia x 1 1/2 inch L, 1/8 inch pilot, pachet 100 | CN7TWZ 270Y27 7010363828----Rola de cartuș--€140.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M 97162 Rolă de cartuș 3/4 x 1-1/2 inch 60 g, 100 buc.
€273.52 /unitate