Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Conector cablu 3M H-29-BIN H-29 22-16awg, 1000 buc. | AB9KTQ 2DPY4

3M H-29-BIN Wire Connector H-29 22-16awg, 1000 Pk

În stoc
Articol: AB9KTQ Model: H-29-BinCrucea Ref: 2DPY4
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
€220.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRăsuciți conectorul de sârmă
CuloriGri
Înălţime0.57 "
Lungime0.33 "
Max. Voltaj300 VAC
Max. Combinație de fire1#16 with 1#18 or #22
Max. Dimensiunea firului10AWG
Min. Combinație de fire3 la 5 # 22
Min. Dimensiunea firului22AWG
TipFire de sârmă
Lăţime0.31 "
Tipul firuluiCupru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.54
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8536904000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Special Features: Designed to withstand temperatures up to 221F (105C)

Variante de produs

ProdusModelCuloriÎnălţimeArticolLungimeMax. VoltajLăţimePreț
3M H-35-BIN roșu Conector dimensiune 76b Bin, 1000 buc | AB9LAL 2DTL4 H-35-BINRoșu1.1 "Răsuciți conectorul de sârmă0.67 "6000.66 "€357.41
Conector 3M H-33-BIN Twist On Wire, Aplicație de uz general, Aripă stil conector Wire, 1000 buc | CE9CWK 2DTP6 H-33-BINGalben0.95 "Răsuciți conectorul de sârmă-600V AC0.55 "€292.63
Conector cu arc 3M 412-BAG, maro, 5000 buc | CN7TYX 51WE67 412-SAC--Conector---€1,268.71
Conector 3M SG-SAMPLE Twist On Wire, 20 buc | CN7WMM 60HZ17 SG-PROBA--Răsuciți conectorul de sârmă---€15.15
Conector 3M SG-B BAG Twist On Wire, Albastru, 14 AWG până la 6 AWG Interval de dimensiune a firului Twist-On, 250 UC | CN7WMN 60HZ16 GEANT SG-B--Răsuciți conectorul de sârmă---€235.38
Conector 3M SG-B POUCH Twist On Wire, Albastru, 14 AWG până la 6 AWG Gama de dimensiuni a firului Twist-On, 50 UC | CN7WMP 60HZ19 HUSĂ SG-B--Răsuciți conectorul de sârmă---€74.08
Conector 3M SG-G POUCH Twist On Wire, verde, 14 AWG până la 10 AWG Interval de dimensiuni ale firului Twist-On, 100 buc | CN7WMQ 60HZ20 GASA SG-G--Răsuciți conectorul de sârmă---€72.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M H-29-BIN Wire Connector H-29 22-16awg, 1000 Pk
€220.95 /unitate