Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Conector 3M SG-G POUCH Twist On Wire, verde, 14 AWG până la 10 AWG Interval de dimensiuni ale firului Twist-On, 100 buc | CN7WMQ 60HZ20

3M SG-G POUCH Conector Twist On Wire, Verde, 14 AWG până la 10 AWG Interval de dimensiune a firului Twist-On, 100 PK

În stoc
Articol: CN7WMQ Model: SG-G POUCHCrucea Ref: 60HZ20

Descarcă-l Mai 16, joi

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€83.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRăsuciți conectorul de sârmă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.36
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelCuloriÎnălţimeArticolLungimeMax. VoltajLăţimePreț
Conector cablu 3M H-29-BIN H-29 22-16awg, 1000 buc. | AB9KTQ 2DPY4 H-29-BINGri0.57 "Răsuciți conectorul de sârmă0.33 "300 VAC0.31 "€246.67
3M H-35-BIN roșu Conector dimensiune 76b Bin, 1000 buc | AB9LAL 2DTL4 H-35-BINRoșu1.1 "Răsuciți conectorul de sârmă0.67 "6000.66 "€408.34
Conector 3M H-33-BIN Twist On Wire, Aplicație de uz general, Aripă stil conector Wire, 1000 buc | CE9CWK 2DTP6 H-33-BINGalben0.95 "Răsuciți conectorul de sârmă-600V AC0.55 "€305.65
Conector cu arc 3M 412-BAG, maro, 5000 buc | CN7TYX 51WE67 412-SAC--Conector---€1,264.83
Conector 3M SG-SAMPLE Twist On Wire, 20 buc | CN7WMM 60HZ17 SG-PROBA--Răsuciți conectorul de sârmă---€15.58
Conector 3M SG-B BAG Twist On Wire, Albastru, 14 AWG până la 6 AWG Interval de dimensiune a firului Twist-On, 250 UC | CN7WMN 60HZ16 GEANT SG-B--Răsuciți conectorul de sârmă---€271.17
Conector 3M SG-B POUCH Twist On Wire, Albastru, 14 AWG până la 6 AWG Gama de dimensiuni a firului Twist-On, 50 UC | CN7WMP 60HZ19 HUSĂ SG-B--Răsuciți conectorul de sârmă---€85.34

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M SG-G POUCH Conector Twist On Wire, Verde, 14 AWG până la 10 AWG Interval de dimensiune a firului Twist-On, 100 PK
€83.87 /unitate