3M H-35-BIN roșu Conector dimensiune 76b Bin, 1000 buc | AB9LAL 2DTL4

3M H-35-BIN roșu Conector dimensiune 76b Bin, 1000 buc

În stoc
Articol: AB9LAL Model: H-35-BinRef încrucișat: 2DTL4

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€357.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRăsuciți conectorul de sârmă
CuloriRoșu
Tipul ConnectorCodificat prin culori
Înălţime1.1 "
Lungime0.67 "
Max. Voltaj600
Max. Combinație de fire4#14 with 1-2#18
Max. Dimensiunea firului10AWG
Min. Combinație de fire3 la 9 # 18
Min. Dimensiunea firului22AWG
TipFire de sârmă
Lăţime0.66 "
Tipul firuluiCupru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.26
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8536904000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Se potrivește rapid și ușor conectorul potrivit cu dimensiunea firului. Carcasele sunt proiectate pentru a rezista la temperaturi de până la 221F (105C). Funcționează bine cu sârmă solidă sau plină.

Variante de produs

ProdusModelCuloriÎnălţimeArticolLungimeMax. VoltajLăţimePreț
Conector cablu 3M H-29-BIN H-29 22-16awg, 1000 buc. | AB9KTQ 2DPY4 H-29-BINGri0.57 "Răsuciți conectorul de sârmă0.33 "300 VAC0.31 "€220.95
Conector 3M H-33-BIN Twist On Wire, Aplicație de uz general, Aripă stil conector Wire, 1000 buc | CE9CWK 2DTP6 H-33-BINGalben0.95 "Răsuciți conectorul de sârmă-600V AC0.55 "€292.63
Conector cu arc 3M 412-BAG, maro, 5000 buc | CN7TYX 51WE67 412-SAC--Conector---€1,268.71
Conector 3M SG-SAMPLE Twist On Wire, 20 buc | CN7WMM 60HZ17 SG-PROBA--Răsuciți conectorul de sârmă---€15.15
Conector 3M SG-B BAG Twist On Wire, Albastru, 14 AWG până la 6 AWG Interval de dimensiune a firului Twist-On, 250 UC | CN7WMN 60HZ16 GEANT SG-B--Răsuciți conectorul de sârmă---€235.38
Conector 3M SG-B POUCH Twist On Wire, Albastru, 14 AWG până la 6 AWG Gama de dimensiuni a firului Twist-On, 50 UC | CN7WMP 60HZ19 HUSĂ SG-B--Răsuciți conectorul de sârmă---€74.08
Conector 3M SG-G POUCH Twist On Wire, verde, 14 AWG până la 10 AWG Interval de dimensiuni ale firului Twist-On, 100 buc | CN7WMQ 60HZ20 GASA SG-G--Răsuciți conectorul de sârmă---€72.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M H-35-BIN roșu Conector dimensiune 76b Bin, 1000 buc
€357.41 /unitate