Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M SDR-L2 Wire Marker Tape Refill Roll L3, 50 Pk | AB9XBL 2FYP4

3M SDR-L2 Rolă de reîncărcare bandă de marcare cu sârmă L3, 50 buc

În stoc
Articol: AB9XBL Model: SDR-L2Crucea Ref: 2FYP4
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
€501.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBandă de marcare cu sârmă
Culoare de fundalAlb
CuloriAlb
Înălțimea etichetei.003 "
Tip etichetăDispenser STD
Lățimea etichetei0.22 "
LegendăL3
Culoare LegendăNegru
Stilul atașamentului markeruluiAuto-adezive
MaterialFilm de poliester
Nr. De etichete576
Temp. Gamă-40 la 250 F
TipRulați din nou
Utilizează dozatorulMfr. Nu. STD

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS3919102055
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloare de fundalCuloriLegendăPreț
3M SDR-(-) Rolă de reîncărcare bandă de marcare cu sârmă, 50 buc | AB9WZR 2FYH1 SDR - (-)AlbAlb-€479.60
Rolă de reîncărcare bandă de marcare cu sârmă 3M SDR-R, 50 buc. | AB9WZU 2FYH4 SDR-RAlbAlb-€562.57
Rolă de reîncărcare bandă de marcare cu sârmă 3M SDR-S, 50 buc. | AB9WZV 2FYH5 SDR-SAlbAlb-€522.49
3M SDR-T1 Rolă de reîncărcare bandă de marcare cu sârmă, 50 buc | AB9WZX 2FYH7 SDR-T1AlbAlb-€492.78
3M SDR-T2 Rolă de reîncărcare bandă de marcare cu sârmă, 50 buc | AB9WZY 2FYH8 SDR-T2AlbAlb-€492.78
3M SDR-T3 Rolă de reîncărcare bandă de marcare cu sârmă, 50 buc. | AB9WZZ 2FYH9 SDR-T3AlbAlb-€495.20
Rolă de reîncărcare bandă de marcare cu sârmă 3M SDR-U, 50 buc | AB9XAA 2FYJ1 SDR-UAlbAlb-€496.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M SDR-L2 Rolă de reîncărcare bandă de marcare cu sârmă L3, 50 buc
€501.17 /unitate