Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M SPP15 Pad de pregătire a suprafeței 15 inch maro, 10 buc | AA9PQN 1EKC3

3M SPP15 Pad de pregătire a suprafeței 15 inch maro, 10 buc

În stoc
Element: AA9PQN Model: SPP15Crucea Ref: 1EKC3
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
€190.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPad de pregătire a suprafeței
Gaura centrala3-3/4 "
CuloriMaro
MaterialNon-Woven
Mărimea15 "
Viteză175 până la 350 rpm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.09
Înălțimea navei (cm)11.13
Lungimea navei (cm)42.24
Lățimea navei (cm)42.24
Codul HS9603500000
Tara natalaCA

Variante de produs

ProdusModelMărimeaVitezăPreț
3M SPP4-5/8x10 Surface Pad 4-5/8 x 10 inch maro, 20 buc | AA4KJJ 12R430 SPP4-5 / 8x104-5 / 8 "x 10"175 până la 600 rpm€166.86
3M SPP16 Pad de pregătire a suprafeței 16 inch maro, 10 buc | AA9PQP 1EKC4 SPP1616 "175 până la 350 rpm€237.41
3M SPP20 Pad de pregătire a suprafeței 20 inch maro, 10 buc | AA9PQQ 1EKC5 SPP2020 "175 până la 350 rpm€377.86
3M SPP13 Pad de pregătire a suprafeței 13 inch maro, 10 buc | AD8PFH 4LGR1 SPP1313 "175 până la 350 rpm€186.52
3M SPP17 Pad de pregătire a suprafeței 17 inch maro, 10 buc | AD8PFJ 4LGR2 SPP1717 "175 până la 350 rpm€303.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M SPP15 Pad de pregătire a suprafeței 15 inch maro, 10 buc
€190.13 /unitate